絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ODELIC(オーデリック)(6)
光源色
- 昼白色(6)
- 温白色(5)
- 白(5)
- 電球色(5)
器具・セット
- 器具のみ(1)
調光の可否
- ×(4)
- ○(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(4)
色温度(K)
- 3000~5000未満(6)
- 5000以上(9)
3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(4)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(2)
2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満
電圧(V)
- 100
- 100~240(41)
- 100~242(182)
- 200(10)
- 242(10)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(6)
80~90未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(8)
再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「光源色」から絞り込む
昼白色(6)
温白色(5)
白(5)
電球色(5)

高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷から92日以内出荷仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷LED□450埋込プリズム点灯部昼白色定格電圧(V)100、200、242器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷用途屋内用質量(kg)3.9消費電力(W)46定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.3入力電流(A)0.479/0.239/0.199光束(Lm)6550埋め込み寸法(mm)□450光色電球色~昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット32日以内出荷用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□600埋込乳白深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781セット32日以内出荷用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体鋼ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ