ステンレス太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)取扱い終了重ね式屋根に取付可能です。 穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。用途太陽光パネル材質ステンレス区分建築質量(g)40取付穴径(Φmm)12.5引張強度(kN)1.3以上
太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)取扱い終了3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理