ミルクパン・プチパン :「収納 取っ手」の検索結果
関連キーワード
「サイズ(cm)」から絞り込む
14(1)
17(2)
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。ストレーナー付き。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼
幅(mm)鍋:170、ストレーナーサイズ:160
全長(mm)鍋:285、ストレーナーサイズ:260
高さ(mm)鍋:160、ストレーナーサイズ:150
質量(g)鍋:592、ストレーナー:109
サイズ(cm)17
容量(L)2.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。