26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ

    穴あけ器 スプレー缶用

    モノタロウ(63件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
    用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
  • ガス抜きプライヤー YAMANO

    ガス抜きプライヤー

    YAMANO(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
    用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル全長(mm)215質量(g)150
  • ガスヌキマウス 長谷川刃物

    ガスヌキマウス

    長谷川刃物(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
    トラスコ品番473-6281材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂幅(mm)27全長(mm)140高さ(mm)25質量(g)25奥行(mm)140TKG品番9-2123-1101TKG品番(2017)6-1957-1201
  • ガス抜きツール ツールメイトジャパン

    ガス抜きツール

    ツールメイトジャパン(8件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    用途スプレー缶の残留ガス抜き材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂寸法(mm)192×60×16全長(mm)130質量(g)25
  • フンデヌーク 鎌田スプリング

    フンデヌーク

    鎌田スプリング
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
    ピンク材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼寸法(mm)約82×74×147材質(本体)POM・ポリプロピレン質量(g)約200
  • 缶のガス抜き 押すだけ ツジアクト

    缶のガス抜き 押すだけ

    ツジアクト(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    使い方は押すだけ、簡単。
    用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(本体)ポリエチレン樹脂質量(g)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24耐熱温度(℃)80材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレス鋼
  • 缶のガス抜き CAN-BE ツジアクト

    缶のガス抜き CAN-BE

    ツジアクト(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
    用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(金属部)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15材質(カバー)ポリエチレン
  • ガス抜き&ビン・オープナー プリンス工業

    ガス抜き&ビン・オープナー

    プリンス工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
    材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ全長(mm)187質量(g)145TKG品番9-2123-1401TKG品番(2017)6-1957-1501
  • アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ

    アルミ缶&ペットボトルつぶし

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
  • BiT 簡単ガス抜き パール金属

    BiT 簡単ガス抜き

    パール金属
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼寸法(外径×高さ)(mm)32×90
  • ガス抜き・ビンオープナー パール金属

    ガス抜き・ビンオープナー

    パール金属(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
    材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(g)130耐熱温度(℃)70寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
  • 便利小物 簡単ガス抜き パール金属

    便利小物 簡単ガス抜き

    パール金属(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに。
  • 手CO ガス抜き パール金属

    手CO ガス抜き

    パール金属
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。
    材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)100全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
  • ガス抜きツール 新富士バーナー

    ガス抜きツール

    新富士バーナー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
    用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)質量(g)30
  • スプレー缶用ガス抜き器 SK11

    スプレー缶用ガス抜き器

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
    用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
  • スプレーパンチ オークス

    スプレーパンチ

    オークス
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます。 針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています。
    材質本体:軟鉄線(クロムメッキ)、針:SS材、ゴム:合成ゴム、握り部:塩ビコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)※全長26.5×高さ8
  • 簡単ガス抜き TAKAGI(高儀)

    簡単ガス抜き

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
    用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4078-89
  • 簡単ガス抜き吊り下げ台紙付 パール金属

    簡単ガス抜き吊り下げ台紙付

    パール金属
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ラクにボンベのガスが抜けます。 安全ロック機能付。
  • ガス抜きパンチ ヒロショウ

    ガス抜きパンチ

    ヒロショウ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ガス抜きパンチは、缶の大きさ(大小)のサイズに合わせて使えるガス抜きパンチです。
    用途スプレー缶のガス抜きに。質量(g)180寸法(cm)約26×奥行8.8×高さ1.5
  • ガス抜きプライヤー ジーエルサイエンス

    ガス抜きプライヤー

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
    アズワン品番2-4071-01寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
  • ガス抜きプラス 関兼常

    ガス抜きプラス

    関兼常
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)160×75×2.3質量(g)45
  • 飲料・食品缶開栓治具 イマダ

    飲料・食品缶開栓治具

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)
    用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
  • ENJOY KITCHEN 簡単ガス抜き   C-4727 パール金属

    ENJOY KITCHEN 簡単ガス抜き C-4727

    パール金属
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    スプレー缶やガスボンベの側面に押しあてるだけで簡単に穴が開き、残ったガスを抜ける。針が飛び出さないロック機能付で安全。食器洗い乾燥機使用不可。。サイズ: 外径35×高さ90mm。材質: 本体=ナイロン(耐熱温度170度) 可動部=ポリエチレン(耐熱温度70度) はり=ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ=ステンレス鋼
  • ベジライブ 簡単ガス抜き パール金属

    ベジライブ 簡単ガス抜き

    パール金属
    479税込527
    1個
    当日出荷
    簡単ガス抜き
    材質本体:ナイロン(耐熱温度170度) 可動部:ポリエチレン(耐熱温度70度) はり:ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ:ステンレス鋼質量(g)28外径×高さH(Φmm×mm)35×90
  • 業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる(アストラム)

    業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25

    ぺんてる(アストラム)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    未装着に比べ約20%作業負担が減ります。 18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
    用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶしトラスコ品番759-4704材質/仕上鉄/カチオン塗装質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
  • ENJOY KITCHEN ガス抜き・ビンオープナー パール金属

    ENJOY KITCHEN ガス抜き・ビンオープナー

    パール金属
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ガス抜きなどの3つの機能。 手にやさしいソフトハンドル。

栓抜き・缶切り・オープナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガス抜き