絞り込み
内寸(mm)
- 1.4(1)
- 1.8(2)
- 2.3(1)
- 3.5(2)
- 26.8(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(2)
- 200~300未満(1)
特性
- 耐熱(2)
全長(mm)
- 19(2)
- 21.5(2)
- 36.2(1)
外寸(mm)
- 2.9(1)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 4.5(1)
- 5.4(1)
- 6.4(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
- 重ね合せ用(3)
重ね合せ用
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22
ブランド
- ニチフ
- ELPA(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(2)
- ワイドミュラー(2)
- DST(大同端子製造)(1)
「内寸(mm)」から絞り込む
1.4(1)
1.8(2)
2.3(1)
3.5(2)
26.8(1)

絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)36.2質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6内寸(mm)26.8JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
『P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(P形)重ね合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ P形 重ね合せ用