肥料・農薬・除草剤・種 :「ハイポニカ 水耕栽培」の検索結果
肥料・農薬とは、畑仕事やガーデニング、家庭菜園などにおいて作物の生育を促すために活用するものを指します。園芸初心者でも使いやすい培養土、草むしりの手間を軽減するアミノ酸系除草剤、芝生を色鮮やかに育てる肥料といったバリエーションが豊富です。庭の広さや散布範囲に応じて使用量が異なるため、適したサイズを選ぶようにしましょう。観葉植物や鉢植えの活力剤は、日光不足や葉の色が優れない場合など、栄養補給をしたい時に活用されます。
商品豆知識
ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。
A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。
苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。
水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。
使用方法水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください
こんなお得な商品も!

液体肥料 原液 花植物用
モノタロウ
¥399
税込¥439
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率250~2000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82492
アクア栽培キット「ie・na(イエ・ナ)」専用液肥。
用途イエ・ナ(EC30S)用液肥。液肥Aと液肥Bの2本セット
適合作物アクア
成分(液肥A)窒素全量1.0%、内硝酸性窒素1.0%、水溶性りん酸3.8%、水溶性加里5.5%、水溶性苦土1.0%、水溶性マンガン0.027%、水溶性ほう素0.055%、(液肥B)硝酸化窒素3.0%、水溶性加里3.9%
セット内容液肥A(500mL)、液肥B(500mL)
希釈倍率500倍(水3Lに対し、キャップ1杯ずつ)
使用の目安プチトマト1シーズン栽培可能
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19
肥料の種類配合肥料
名称ハイポネックス複合肥料1号
登録保証輸第(号)1693
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%
登録保証生第68572号
1袋(1kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証生第92893号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称11硝酸カルシウム
登録保証生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
希釈倍率250~2000
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
肥料の種類家庭園芸複合肥料
登録保証輸第12757号
肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜
成分N:P:K=10:5:8
登録保証19443
毒劇区分普通物
その名の通り、「ハイポネックス原液」に「殺虫剤」入りの「肥料」です。
殺虫成分は、水に溶けやすく浸透移行性に優れたジノテフランです。
アブラムシが発生したら、水で250倍にうすめて株元へあたえてください。
株元に処理することで殺虫成分が根から吸収されて植物全体にいきわたり効果が持続します。
チッソ(N)・カルシウム・微量要素を強化し、与えて効果がすぐに現れ、花つきや花色をよくします。
成分N-P-K=3-5-2.5+殺虫成分(ジノテフラン)
希釈倍率250倍
適合害虫アブラムシ類
使用量2L/m2
使用可能回数5回以内
登録保証生第(号)101206
農林水産省登録第(号)23685
毒劇区分普通物
1本(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。