肥料・農薬・除草剤・種 :「外壁用スプレー」の検索結果

肥料・農薬とは、畑仕事やガーデニング、家庭菜園などにおいて作物の生育を促すために活用するものを指します。園芸初心者でも使いやすい培養土、草むしりの手間を軽減するアミノ酸系除草剤、芝生を色鮮やかに育てる肥料といったバリエーションが豊富です。庭の広さや散布範囲に応じて使用量が異なるため、適したサイズを選ぶようにしましょう。観葉植物や鉢植えの活力剤は、日光不足や葉の色が優れない場合など、栄養補給をしたい時に活用されます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨチューコケクリン 400ml
コケ・カビの駆除(防除)剤。スプレーするだけで外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等の建物についたコケ、カビ、地衣植物を除去します。コケ、カビが発生する前に使用すると予防効果も期待できます。
用途コケ・カビの駆除・防除に。 適合場所外壁・ベランダ・門柱・玄関・ブロック塀・タイル・レンガ・踏み石・墓石等 寸法(mm)95×60×205 質量(kg)0.4 容量(mL)400 原材料塩化ベンザルコニウム・防カビ剤 適合雑草コケ 剤形スプレー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個
699 税込769
3日以内出荷

グレープフルーツ種子抽出物で、しつこいコケを素早く消します。 外壁などに染みついた頑固なコケにスプレーするだけ! コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 石垣や墓石などに着くコケ状のシミ=地衣類に対しても駆除効果を発揮します。 水を吸うとゼリー状となり、乾燥するとノリ・ワカメ状になる厄介なイシクラゲ(ネンジュモ)に対しても駆除効果を発揮します。
用途敷地内のコケに。タイル外壁のコケに。コンクリートのコケに。 使用方法1.消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。2.数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。3.数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。 原材料グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 適合作物コケ全般 適合雑草コケ全般(ゼニゴケを除く)、イシクラゲ、地衣類 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較 天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。 ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。 こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。
用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄 材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド 内容量(mL)480 対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル 使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5~10(m2)の面積に使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
1個
899 税込989
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング