19ページ目: 刈払機

3,546件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3

    草刈チップソー蒼虎・斬

    セフティー3
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 刈払機用飛散防止カバーQ YZDTB01 ゼノア

    刈払機用飛散防止カバーQ YZDTB01

    ゼノア(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    草刈り作業中の作業者への飛散物(草、小石など)をブロック
    用途ナイロンカッター用オプションカバー
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx56m 597669231 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx56m 597669231

    ハスクバーナ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)56太さ(mm)3
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル2 ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル2

    ゼノア
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル2
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル2
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator

    ゼノア
    ¥49~税込¥54~
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Carburator
    用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Carburator
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト

    ゼノア
    ¥78~税込¥86~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
  • 石に強くて飛びにくいチップソー 高芝ギムネ製作所

    石に強くて飛びにくいチップソー

    高芝ギムネ製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    翌々日出荷
    POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!。POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!。POINT3:再研磨しやすい!!
    用途一般草刈用・山林下刈用。ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に穴径(Φmm)25.4
  • SPフリーナイフセット43 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    SPフリーナイフセット43 スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SP431Fセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
  • フリーナイフボルトセット スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    フリーナイフボルトセット スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SP431F/SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ

    工進
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 背負式刈払機 丸山製作所

    背負式刈払機

    丸山製作所
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    背負式ループハンドル
    幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • 草刈チップソーNEW赤鬼 フジ鋼業

    草刈チップソーNEW赤鬼

    フジ鋼業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。
    用途刈払い機用チップソー。内径(Φmm)25.4
  • 4サイズ草刈機レンチ Pro-Auto

    4サイズ草刈機レンチ

    Pro-Auto
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    これ1丁で4サイズに対応対応できる草刈機用レンチです。
    用途草刈機用全長(mm)164サイズ六角13&19mm、ドライバー(+)No2・T-27質量(g)143
  • 刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き 三陽金属(ERBA)

    刈払用安定板 くるくるボウル ツインブレード用スペーサー付き

    三陽金属(ERBA)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    地面を滑らせ草刈りがスムーズに行える。高耐久性樹脂を使用で長持ち。 三陽金属のツインブレード用のスペーサ付きでツインブレードにも取り付けが可能です。
    付属品ツインブレード用スペーサー高さ(mm)19.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)104
  • 差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン 斬丸

    差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン

    斬丸
    ¥2,488税込¥2,737
    1セット(20本)
    当日出荷
    簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
    用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け形状コード:ツイストコード径(Φmm)4
  • 刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド

    刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ

    アイウッド(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷
    高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
    用途雑木・笹・竹・雑草に。
  • 刈払チップソー草刈日和 アイウッド

    刈払チップソー草刈日和

    アイウッド(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    斜め埋め込み型チップ 4面フル研磨
    用途雑木・笹・竹・雑草穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 草刈り用セフティーキット2点 セフティー3

    草刈り用セフティーキット2点

    セフティー3
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
    用途草刈用保護具。セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
  • 仮払機用替刃 無双ツインブレード 三陽金属(ERBA)

    仮払機用替刃 無双ツインブレード

    三陽金属(ERBA)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。 刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。 通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
    用途草刈作業にトラスコ品番206-6283適合機種0620材質/仕上SKS-5質量(g)520草刈刃(Φmm)230アズワン品番64-8325-69
  • ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーフリー 替刃

    ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
    用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個材質刃:SK-85質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア

    背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ

    ゼノア(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
    質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
  • 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業

    刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎

    ニシガキ工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
    付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
  • ナイロンカッター ワンプッシュスリム 叩き繰出しタイプ ハートフルジャパン

    ナイロンカッター ワンプッシュスリム 叩き繰出しタイプ

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    叩き繰出し式
    用途ナイロンカッター形状角型幅(mm)2.2長さ(m)2
  • 剣聖(二段刃) ハートフルジャパン

    剣聖(二段刃)

    ハートフルジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    精密4面フル研磨・斜め埋込強力型刃・二段刃
    用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
  • 4Gブレードカッター YAMAZEN(山善)

    4Gブレードカッター

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
    用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。材質アルミ、ナイロン質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
  • 草刈チップソー 超軽量 斬丸

    草刈チップソー 超軽量

    斬丸
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
    用途一般草刈・畦刈・笹用穴径(Φmm)25.4
  • パワフルナイロンカッター ミッドサイズ(ジョイカッター ミッド) マルナカ

    パワフルナイロンカッター ミッドサイズ(ジョイカッター ミッド)

    マルナカ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    12日以内出荷
    ・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 ・ワンタッチ着脱式 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
  • ジョイカッターミニ マルナカ

    ジョイカッターミニ

    マルナカ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
  • 充電式草刈機 本体のみ マキタ

    充電式草刈機 本体のみ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
    質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000
  • 頑固一番 三陽金属(ERBA)

    頑固一番

    三陽金属(ERBA)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!。頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。
    用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
  • 草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm

    斎藤撚糸(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
  • スパークプラグ セフティー3

    スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
  • ナイロンコード 角型 天寿

    ナイロンコード 角型

    天寿
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
  • ナイロン用プロテクタセット品 マキタ

    ナイロン用プロテクタセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
  • 安全コード Gバイソン 三角ツイスト カルエンタープライズ

    安全コード Gバイソン 三角ツイスト

    カルエンタープライズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(30本)
    当日出荷
    4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 Gバイソン用替コード。 3.5mm三角ツイストコード×30本入
    太さ(mm)3.5
  • 涼風美田 超軽量草刈用チップソー 高芝ギムネ製作所

    涼風美田 超軽量草刈用チップソー

    高芝ギムネ製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌日出荷
    4面研磨で切れ味抜群! 切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
    用途一般草刈り・山林下刈り材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト穴径(Φmm)25.4
  • 横綱強君 SAF(セフティー)

    横綱強君

    SAF(セフティー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    作業が早いパワフルメッシュ型。
    用途山林下刈・一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • スーパーフルオートローター BIGM(丸山製作所)

    スーパーフルオートローター

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品丸2.4mm
刈払機