カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- EARTH MAN(58)
- IDECH(アイデック)(43)
- SAF(セフティー)(60)
- YAMAZEN(山善)(49)
- アイウッド(50)
- シングウ(新宮商行)(186)
- セフティー3(108)
- ゼノア(229)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- ハスクバーナ(57)
- ハートフルジャパン(68)
- マキタ(137)
- 三陽金属(ERBA)(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(415)
- 共立(204)
- 工進(366)
- 斎藤撚糸(38)
- 斬丸(34)
- 新ダイワ(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: 刈払機
商品豆知識

刈払機用楽ダーバンド
三京化成工業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷刈払機の重量、振動を両肩に幅広く巧みに分散し、疲労感軽減を考えた設計です。刈払機の振動、衝撃から腰カバーが右足部を保護します。作業中、万が一の緊急時にはワンタッチで本体を脱着できます。用途刈払い機用肩掛けバンド。全長(mm)921質量(g)673
竹笹用チップソー スーパーV36K
バクマ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!。穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!。JIS規格商品用途刈払い機用チップソー。刃数36
エンジン刈払機 UMK425H(UTHT)
ホンダ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様片肩掛けバンド質量(kg)5.3刃形刈刃:ナイロンコードカッター乾燥質量(kg)5.3ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
エンジン刈払機 UMK425H(UVHT)
ホンダ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)5.4ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
草刈コード トルネード
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(0.22m×24本)ほか4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き
草刈りコードホルダー ガッツ コンビ
斎藤撚糸¥859税込¥9451個当日出荷差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り仕様出口:2個適合差込コード寸法(mm)117×12質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)
YARD FORCE¥1,500税込¥1,6501枚当日出荷YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(160×20×8P金属刃)です。適合機種LC C16-JPセット内容金属刃1枚
手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から7日以内出荷草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
草刈り機用 樹脂ブレード 替刃
YAMAZEN(山善)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
LPHC-725/LBC-725用 充電バッテリー
YAMAZEN(山善)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電芝刈り機(LPHC-725、LBC-725)専用バッテリー。予備電源としても。用途LPHC-725、LBC-725、部品、充電芝刈り機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。質量(kg)0.14対応機種LPHC-725、LBC-725電池2.5Ah 7.2V リチウムイオン電池
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
工進¥1,998税込¥2,1981個欠品中工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種EBCシリーズアズワン品番64-9481-20
シート付エプロンPro
ゼノア¥2,498税込¥2,7481個当日出荷草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)270幅(cm)75高さ(cm)118網目(mm)0.7
刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎
ニシガキ工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
ハイパワーチップソー 100P
新栄(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷プロ仕様[山林下刈専用]キックバックの少ない極めてスムーズな切れ味! 100枚刃採用で、竹・笹・木・つる草・カズラ・ススキ等、硬質の草木の刈払い作業ができます。 基盤は、草木が入り込まないメッシュ窓を採用!安全性を損なうことなく、軽量化! このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4刃数(p)100
チップソー研磨機 DケンマーSP
フジ鋼業(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!用途チップソー研磨用付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付 ブラック
大地の達人(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚9日以内出荷一般草刈用。用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
接地型ナイロンカッター
セフティー3(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個欠品中地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。用途草刈用ナイロンカッター。仕様チタニウムナイロンコード形状コード:四角型・2.2mm穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)2使用範囲(mm)2~2.2
刈払機用チップソー(一般草刈り用)
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。材質(刃部)超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000刃厚(mm)2JIS規格B9212
安全ロータープロ Gバイソン
カルエンタープライズ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。 ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。幅(mm)3.5