24ページ目: 刈払機

3,546件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 肩掛けベルトDX ハートフルジャパン

    肩掛けベルトDX

    ハートフルジャパン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    刈払機用肩掛けベルト。体型に合わせてベルトが調整可能。刈払機の重さを肩と腰に分散させるウェスとサポーター付き。安全装置付きこしパッド付属。
    用途園芸・草刈り作業など。サイズフリー
  • 刈払機用チップソー Mr.草刈 アイウッド

    刈払機用チップソー Mr.草刈

    アイウッド(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(2枚)
    当日出荷
    衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
    用途雑草・笹に。雑草・笹に。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2
  • YZセイオンコード YAMAZEN(山善)

    YZセイオンコード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(5個)
    当日出荷
    騒音30%低減(丸3.0mmメーカー比)。特殊な成形加工で切れ味に優れる。高品質な共重合ナイロン使用。
    形状スパイラル色ブルー長さ(m)50太さ(mm)3
  • ギヤケース部品RM1027-GTD15 新ダイワ

    ギヤケース部品RM1027-GTD15

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • スロットルレバー部品RM1027-PTD 新ダイワ

    スロットルレバー部品RM1027-PTD

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 操作桿部品RM1027-GTD 新ダイワ

    操作桿部品RM1027-GTD

    新ダイワ
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • リコイルスタータ部品RM1027-GTD 新ダイワ

    リコイルスタータ部品RM1027-GTD

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • スロットルレバー部品RM1027-2WD 新ダイワ

    スロットルレバー部品RM1027-2WD

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ギヤケース部品RM1027-2WD 新ダイワ

    ギヤケース部品RM1027-2WD

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 充電式グラストリマー アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー

    アイリスオーヤマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
    用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)色ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
  • 刈払機用 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス

    刈払機用 差込み式ナイロンカッター

    三洋テグス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。 一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
    用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
  • 58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル IDECH(アイデック)

    58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル

    IDECH(アイデック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
    付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200ハンドル両手ハンドル
  • 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト

    斎藤撚糸(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(160mm×50mm)
    当日出荷
    浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2高さ(mm)50質量(g)230外径(Φmm)160対応コード差込コード
  • 草刈りコードホルダー ガッツ 斎藤撚糸

    草刈りコードホルダー ガッツ

    斎藤撚糸
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
    用途刈払機用付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属仕様出口:4個適合国内流通コード全て寸法(mm)138×25質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBM-7A

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • 極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン

    極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)

    ハートフルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    7日以内出荷
    ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
    用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
  • チゼル刃 マキタ

    チゼル刃

    マキタ
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
  • 草刈三冠王 セフティー3

    草刈三冠王

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(3点)
    翌々日出荷
    草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
    用途草刈作業。材質台金:S50C刃数(p)6刃厚(mm)0.8ブレードサイズ(mm)120
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
  • 斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN

    斬丸ナイロンコードカッターフルオート

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
  • 高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用) YAMAZEN(山善)

    高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。 お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
    用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。適合機種PHS-3000、PH-3000質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
  • 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)

    高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
    用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)色ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
  • ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善)

    ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥14,880税込¥16,368
    1台
    5日以内出荷
    着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。
    用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7色ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)庭木:80板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります定格時間30分ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)約0~2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
  • スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット) IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット)

    IDECH(アイデック)(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
    トラスコ品番479-3781種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-53
  • 丸鋸刃(下刈用) 80 ツムラ(津村鋼業)

    丸鋸刃(下刈用) 80

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
    用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.25刃数(p)80
  • 笹刈刃 ツムラ(津村鋼業)

    笹刈刃

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
    用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)40
  • 草刈りコード ダイヤ型 たくみ

    草刈りコード ダイヤ型

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    高品質ナイロン製です 外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
    用途草刈用
  • 肩掛バンド ゼノア

    肩掛バンド

    ゼノア(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷
  • ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

    北村製作所
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
    用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
  • 安全カッター E3 三陽金属(ERBA)

    安全カッター E3

    三陽金属(ERBA)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷
    【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
    用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
  • 超軽量チップソー 竹蔵 レモラ

    超軽量チップソー 竹蔵

    レモラ(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!。畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!。メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
    用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃数(p)68
  • さび取りさび止めスプレーHG セフティー3

    さび取りさび止めスプレーHG

    セフティー3
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    農機具や園芸刃物用のサビ止めスプレーです。農機具・園芸刃物のさびを除去し、さびの発生も防止します。過酷な環境で使用される農機具での使用に最適です。
    用途農機具・園芸刃物用。材質鉱油・防錆剤容量(mL)420
  • アイレット オレゴン(OREGON)

    アイレット

    オレゴン(OREGON)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    用途交換部品適合品番559059559060
  • 草刈チップソー 黒鬼 フジ鋼業

    草刈チップソー 黒鬼

    フジ鋼業
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は、従来チップソーより刃数を多く設けております。また先端チップをより鋭利な角度で研磨加工しております。 これらの特長により、優れた性能を発揮させることに成功いたしました。切れ味の超軽快! 従来品に比べ、極めて軽い切れ味を発揮します!作業性UP!石の飛散が減少! 1枚当たりの負荷抵抗が小さい為、石の飛散が減少!安全性UP!エンジンの負担が軽減! 低速回転でも十分作業が行えるため、機械の負担が減少!経済性UP! このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
    用途刈払作業用材質【台金】SKS-5穴径(Φmm)25.4
刈払機