絞り込み
ブランド
- アインツ(204)
- SMC(20)
- 黒田精工(7)
- イマオコーポレーション(5)
- オリエンタルモーター(4)
- ParkerTAIYO(2)
- THK(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- 安川電機(2)
- 近藤製作所(2)
- NSK(日本精工)(1)
- JAPPY(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- コスメック(1)
エコロジープロダクト

ミニシリンダー・MCEー20T(引込)
アインツ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
クイックアジャスタ
近藤製作所¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から13日以内出荷組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI
アインツ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
吸着金具・回止式(ミニ用)
アインツ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
ランナーチャックEL
アインツ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。付属品十字穴付皿ネジM4×10
ROBOサドル
JAPPY¥7,998税込¥8,7981袋(5個)当日出荷から3日以内出荷・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
吸着パッド・スポンジ付
アインツ¥749税込¥8241個当日出荷吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青高さ(mm)19耐熱温度(℃)200
吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥689税込¥7581個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3640材質シリコン色青高さ(mm)7.5パッド径(Φmm)(外径)3
吸着パッド 埋込み式
アインツ¥209~税込¥230~1個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
吸着パッド TRS
アインツ¥798税込¥8781個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3632材質シリコン色青高さ(mm)18パッド径(Φmm)(外径)10
吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3623材質シリコン色青高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から16日以内出荷複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。シリーズKHE
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
チャックワンタッチ金具(チャック側)
アインツ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
鉄製当て板
アインツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。トラスコ品番387-8837材質鉄幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用
アインツ¥129税込¥1421個当日出荷Φ4ホース用接続継手。トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手