絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 4800(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(4)
電流(A)
  • 10.6
  • 0.8(9)
  • 3(9)
  • 4.2(11)
  • 5(20)
  • 5.3(12)
  • 5.5(12)
  • 5.8(11)
  • 6.2(9)
  • 7(25)
  • 7.4(21)
  • 7.5(26)
  • 7.6(24)
  • 8(12)
  • 9(18)
  • 9.5(12)
  • 11(70)
  • 12(35)
  • 13(12)
  • 14(23)
  • 15(53)
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
  • 5(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)電子ポリッシャーHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
電子ディスクサンダ HiKOKI(ハイコーキ)電子ディスクサンダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180回転数(min-1[r.p.m])1500~4800電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5
電動工具 本体