絞り込み
電源(V)
- 100(6)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(45)
- エスコ(38)
- 本多電子(38)
- HiKOKI(ハイコーキ)(33)
- DIAMOND(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- サンワ(電動工具)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mmブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
ミニバンドソウ(木工 金工用)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッティングソウ
PROXXON(プロクソン)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)合成樹脂10切断能力(mm)木工10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105質量(kg)1.4定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
卓上スチロールカッター
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)質量(kg)3仕様テーブル/目盛付アルミ製線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)温度調節範囲(℃)約100~200
コッピングソウテーブルEX
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる消費電力(W)90Wストローク幅(mm)刃:12セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷長尺材料を主に切断する場合に最適です。用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)
PROXXON(プロクソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長尺材料の作業をサポートします。用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
カービングプロ
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。用途木彫・彫刻・版画に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65長さ(mm)240質量(g)680定格使用時間(分)15振動数(min-1)11000