絞り込み
電源(V)
  • 3~30(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
  • 35000(3)
  • 45000(1)
電流(A)
  • 0.4(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • 浦和工業
  • マキタ(154)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(94)
  • PROXXON(プロクソン)(53)
  • BOSCH(ボッシュ)(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(36)
  • SK11(30)
  • EARTH MAN(25)
  • NSK(ナカニシ)(21)
  • ミニター(21)
  • 日東工器(19)
  • SHINKO(新興製作所)(19)
  • エクセン(18)
  • ニシガキ工業(18)
  • BLACK&DECKER(16)
  • 本多電子(15)
  • サンコー(サンコーミタチ)(12)
  • 東京オートマック(12)
  • 永興電機工業(12)
  • REX(レッキス工業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタージェット2 浦和工業ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業ロータリーハンドピース(一体型)浦和工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ミニタージェット2用ハンドピース 浦和工業ミニタージェット2用ハンドピース浦和工業
56,980税込62,678
1台
当日出荷
トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター 浦和工業アダプター浦和工業
2,298税込2,528
1台
当日出荷
仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能トラスコ品番147-8692RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業ミニタージェット2用コントローラー浦和工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 浦和工業延長コード浦和工業
9,898税込10,888
1台
当日出荷
G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
付属品3m延長ストレートコードトラスコ品番145-9740RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ハンドピース 浦和工業超音波ハンドピース浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
ロータリーハンディー 浦和工業ロータリーハンディー浦和工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
電動工具 本体