絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・2年間・6か月
ブランド
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・エクセン・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・PROXXON(プロクソン)・BOSCH(ボッシュ)・アサダ・VERTEX(バーテックス)・IKURATOOLS(育良精機)・本多電子・REX(レッキス工業)・NSK(ナカニシ)・EARTH MAN・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミスターマイスター・DIAMOND・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 電動工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,639件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナホイール AO/Φ125×0.5×12.7mm 10枚入 PRESI

    アルミナホイール AO/Φ125×0.5×12.7mm 10枚入

    PRESI
    54,980税込60,478
    1箱(10枚)
    48日以内出荷
    ステンレススチール、鋳鉄、耐火性スチール、タングステンなど、硬い試料や厚みのある試料に適しています。 硬度300-450HVのサンプルに使用できます。
    仕様●外径×厚さ×内径:Φ125×0.5×12.7mmアズワン品番67-3017-31
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • リューターソニック45 超音波研磨装置 リューター

    リューターソニック45 超音波研磨装置

    リューター
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
    付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類トラスコ品番129-0888セット内容GS-H26、LSC-45
  • TBファイル(テーパーブランクファイル) アルゴファイルジャパン

    TBファイル(テーパーブランクファイル)

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。
    用途リブ、角だしなどの仕上げに。トラスコ品番204-9389厚さ(mm)1.5全長(mm)150
  • シャー・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)

    シャー・コードレスタイプ

    SANWA(三和電気工業)
    339,800税込373,780
    1台
    24日以内出荷
    コードレスで作業性抜群 片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。 スパイラルダクトの切断に適しています。 特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。 切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。 スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
    仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2.5ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):3~10●開始穴直径(mm):22●最少切断半径(mmR以上):150●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.5(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-26
  • 軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kN TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kN

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    429,800税込472,780
    1式
    4日以内出荷
    高力ボルトの受入検査に使用 高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現 アルミ合金製本体により軽量化(10kg) 過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備 大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます 鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載 ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション) 測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
    仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10アズワン品番67-5848-94
  • シャーレンチ コードレストルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ コードレストルシャット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
    設定角度(°)90~240
  • 卓上平面研削盤 SG-300型 コスモキカイ

    卓上平面研削盤 SG-300型

    コスモキカイ
    869,800税込956,780
    1台
    32日以内出荷
    力学的に十分研究された鋳物一体構造です。 砥石軸とモーターの直結により低騒音です。 テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。 摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
    仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5788アズワン品番67-5521-06
  • 卓上平面研削盤 SG-300S型 スタンド付 コスモキカイ

    卓上平面研削盤 SG-300S型 スタンド付

    コスモキカイ
    979,800税込1,077,780
    1台
    32日以内出荷
    力学的に十分研究された鋳物一体構造です。 砥石軸とモーターの直結により低騒音です。 テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。 摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
    仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5832アズワン品番67-5521-07
  • クリーンサンディングシステム ワークステーション エクステンション 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングシステム ワークステーション エクステンション

    3M(スリーエム)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ツールや資材の整理と収納機能を拡張することが可能です。 3Mワークステーションのホースハンガーに加え、ツールなどをかけられるフックを取り付けることができます。
    仕様●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●使用空気圧力(MPa):-●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイール幅(mm):-●ワークステーション収納拡張ボード●原産国:イタリア●コード番号:336-0366アズワン品番67-5545-85
  • SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
    用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
  • SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー

    EARTH MAN
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷
    ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
    用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4
  • オービタルジグソー WIZ'A

    オービタルジグソー

    WIZ'A
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
  • 電気ノコギリ WIZ'A

    電気ノコギリ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
    付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日立製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。適合機種L120N・L100・L150・L150N材質刃本体:SKH材刃幅(mm)92入数2枚
  • スカット自補修専用六角軸 イチグチ

    スカット自補修専用六角軸

    イチグチ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    アクセサリーパーツを変えることでインパクトドライバーでもご使用できます。専用ホルダーに専用六角軸を取り付けると、インパクトドライバーでも使用可能です。
    用途スカット自補修専用六角軸。材質サイズ(mm)軸対辺6.3×首下40×ネジ径1/4
  • のこぎり替刃2本セット デジタルランド

    のこぎり替刃2本セット

    デジタルランド
    1,998税込2,198
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    DL-YU271の専用替刃。
    質量(g)42
  • レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工

    レーザー彫刻機/レーザーカッター

    ND精工
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    61日以内出荷
    CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
    用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600
  • 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工

    3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機

    ND精工
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    61日以内出荷
    レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
    用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ質量(kg)200電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法900×650×1200mm加工範囲(mm)300×400×130(厚み)冷却方式空冷解像度800-1500 dpi保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)532レーザー方式:3D Green Laser
  • M30コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M30コードレスシヤ―レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
  • コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレス建方1番(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • M24コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M24コードレスシヤ―レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
    用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
  • コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • コードレストルシャット(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレストルシャット(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
    付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)

    ポット型高周波グラインダ安全対策品

    高速電機(富士製砥)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
    回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
  • タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    タップ&ボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
    付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm質量(kg)14.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)全ストローク(mm)150最大磁力(kN)8.8/900kgf
  • 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所

    集塵装置付き バリ取り機

    淀川電機製作所
    809,800税込890,780
    1台
    翌日出荷
    面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
    用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)穴径(Φmm)32容量(L)引出:5外径(Φmm)300定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)本体質量(kg)121フィルター使用数2個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4ホイール寸法(mm)研磨部長さ170排出口径(Φmm)175
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
    トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
  • パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 電動ドライバー Azeloss

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
    用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピング兼用ボール盤 遠州工業

    タッピング兼用ボール盤

    遠州工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    31日以内出荷
    便利なねじ立て機構付ボール盤です。タップ折損防止装置付です。
    出力(W)750電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】150~1720(6段)、【60Hz】185~2100(6段)コード長さ(m)2.3スピンドルテーパーNo.2
  • グラウトミキサー マゼラー

    グラウトミキサー

    マゼラー
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
  • ストレート型替刃 EISHIN

    ストレート型替刃

    EISHIN
    899税込989
    1本
    当日出荷
    替刃は8種類、用途に合わせて使い分けできます。取り付け簡単
    用途タイル・カーペットなどの剥がし作業、サビ落とし・塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・コーキング剥がし・撹拌に使用しますトラスコ品番428-9025材質ステンレス刃幅(mm)25
  • マシンバイス PROXXON(プロクソン)

    マシンバイス

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フライステーブルFF230専用オプション。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番420-5679寸法(mm)(口の広がり)35高さ(mm)【口金高さ】20口幅(mm)60
  • 電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ダブルアクションポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチ

    ディスクグラインダ(LEDランプ付)

    ミタチ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
    付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
電動工具 本体