絞り込み
電源(V)
- 100(13)
- 100~240(1)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650
- 360(14)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(34)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(20)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(19)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(6)
- 90~100未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 3.8(1)
- 7.6(1)
- 13(4)
コード長さ(m)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(3)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 日東工器(9)
- 友定建機(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
日東工器・友定建機・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
電気ドリル 鉄工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588質量(kg)3電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
カウンター専用デルボ
日東工器¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8440長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
クイックコネクトドリルドライバー
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)トラスコ品番762-1612質量(kg)0.8消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10最大締付トルク(N・m)6.9チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24
ハンドミキサー
友定建機¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック質量(g)4600タイプダブルハンドル消費電力(W)1200定格電圧(V)100対応材質モルタル、石膏、接着剤、無溶剤塗料、ワニスコード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.m保証期間1年サイズ(mm)410×210×320羽根径(Φmm)240
電動ドライバ
日東工器¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷から16日以内出荷様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8423長さ(mm)236質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途無収縮モルタル・1:3モルタルタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13
ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V
友定建機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。用途グラウト材・レベリング材タイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
日東工器¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
パナソニック 電動ドライバー Azeloss
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。用途高いトルクのねじ締め作業に。付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ長さ(mm)276質量(kg)0.87消費電力(W)45適合ビット(mm)6.35
ねじ締めカウンター用ドライバー
日東工器¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)