絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- 200(12)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 360
- 650(14)
- 1000(39)
- 1200(29)
- 2000(33)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(20)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 3(1)
ブランド
- 佐竹化学機械工業(11)
- 阪和化工機(3)
- 阪和(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。トラスコ品番459-4428材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15出力(kW)0.2軸長(mm)1000電源(V)単相100対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度650電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)270最大撹拌容量(L)低粘度1500
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11出力(kW)0.1軸長(mm)760電源(V)単相100対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度350回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)220最大撹拌容量(L)低粘度700
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15出力(kW)0.2軸長(mm)950電源(V)三相200対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度650回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)270最大撹拌容量(L)低粘度1500
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)10出力(kW)0.065軸長(mm)560電源(V)単相100対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度120回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)150最大撹拌容量(L)低粘度250
可搬拌機防爆屋外形
佐竹化学機械工業¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6424材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)19出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)16最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)
佐竹化学機械工業¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷出力(kW)0.2軸長(mm)1000電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])72~360対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般羽根径(Φmm)270
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19出力(kW)0.4軸長(mm)1190電源(V)三相200対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度1500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)310最大撹拌容量(L)低粘度2500
可搬拌機耐圧防爆屋外
佐竹化学機械工業¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段材質シャフト・インペラ:SUS304電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
可搬拌機防爆屋外形
佐竹化学機械工業¥148,800~税込¥163,680~1個3日以内出荷サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段材質シャフト・インペラ:SUS304電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
可搬拌機耐圧防爆屋外
佐竹化学機械工業¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6425材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)27出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)13最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
竪型かくはん機(中速・ギア減速式)
阪和¥549,800~税込¥604,780~1台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)電源(V)三相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
立型攪拌機 中速用
阪和化工機¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。用途あらゆる液体かくはん。トラスコ品番382-7801材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)質量(kg)95出力(kW)1.50軸長(mm)1650電源(V)三相200シャフト径(Φmm)32適合フランジ10K150A(取付用、準用)対応材質あらゆる液体最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350
可搬型攪拌機中速用
阪和化工機¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
立型かくはん機 (中速・ギア減速式)
阪和化工機¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)
佐竹化学機械工業¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷から11日以内出荷かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])36~360対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業