絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(27)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1600(1)
- 2100(1)
- 2600(1)
- 4500(1)
- 4700(2)
- 6000(3)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 24000(3)
消費電力(W)
- 400~500未満(15)
電流(A)
- 5
- 2(12)
- 3.5(16)
- 4.5(15)
- 5.3(13)
- 5.8(13)
- 6(13)
- 7(27)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(16)
- 9.5(15)
- 10.5(12)
- 11(78)
- 12(40)
- 13(13)
- 14(22)
- 15(61)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(5)
- 2.7(1)
- 3.5(1)
- 5(3)
- 10(1)
- 20(2)
ブランド
- エクセン(13)
- マキタ(8)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- 大見工業(1)
- ニューレジストン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミタチ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エクセン・マキタ・サンコー(サンコーミタチ)・大見工業・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・ミタチ・京セラインダストリアルツールズ
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

18ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2100打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
コンクリートバイブレータ
マキタ(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷アルミボディで二重絶縁!電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷【軽い、速い、握りやすい】。本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.6電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-1301VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート13電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600打撃数(min-1)0~46800
ブラシレス インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台欠品中操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
ストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック全長(mm)333質量(kg)1.7電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
小型デンジノッカーシリーズ
エクセン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。電流(A)5(最大)構造屋内用対応材質薬品/食品/精密機械
軽便電棒(ロング)
エクセン¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
ボード用スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)20締付け能力(mm)ドライウォール4カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22
軽便ベビーフレキ E32DH
エクセン¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷トラスコ品番851-0758出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)50×550振動数範囲(Hz)225 ~275
軽便ベビーフレキ
エクセン¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
軽便バイブレータベビーフレキ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から3日以内出荷ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート
塩ビ管コーナーカッター
大見工業(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
安全機能付きストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
ボード用スクリュードライバ
マキタ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])4500コード長さ(m)20締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22
軽便ベビーフレキ E32DPS
エクセン¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番851-0761出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)120×1219振動数範囲(Hz)205 ~280
軽便ベビーフレキ E32DP
エクセン¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番851-0760出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)300×400振動数範囲(Hz)225 ~275
軽便クサビ EPS
エクセン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番853-6661出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動板(幅W×長さL)(mm)80×190振動数範囲(Hz)250 ~300
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック全長(mm)999~1049質量(kg)2.7(ハンドル含む)電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック全長(mm)333質量(kg)1.7電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
ロールビス用スクリュードライバー
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)333幅(mm)83質量(kg)1.9高さ(mm)247周波数(Hz)50/60電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000ねじ長さ(mm)25~41コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408連結数100本(1連)ねじ径(Φmm)4
軽便ベビーフレキ E23F-1.8M
エクセン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷トラスコ品番851-0753全長(mm)2489出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)23×336振動数範囲(Hz)220~280