絞り込み
電源(V)
  • 100(13)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(2)
  • 2700(1)
  • 3000(1)
  • 3400(1)
  • 5500~11000(1)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 13500(1)
  • 26000(1)
  • 30000(1)
  • 35000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(13)
電流(A)
  • 5.3
  • 2(12)
  • 3.5(15)
  • 4.5(15)
  • 5(28)
  • 5.8(13)
  • 6(12)
  • 7(27)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(25)
  • 8(13)
  • 9(16)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(79)
  • 12(40)
  • 13(13)
  • 14(22)
  • 15(60)
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(4)
  • 5(3)
  • 10(1)
ブランド
  • マキタ(8)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • RELIEF(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・SHINKO(新興製作所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
    付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本仕様二重絶縁全長(mm)199質量(kg)1.5電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • ディスクグラインダー EARTH MAN

    ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
    用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
  • 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

    変速ディスクグラインダー

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
    付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
  • インパクトドライバ(100V) マキタ

    インパクトドライバ(100V)

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
    付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])26000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • 椎茸栽培用ドリル マキタ

    椎茸栽培用ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
    付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)仕様二重絶縁長さ(mm)274質量(kg)1.3電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 木工12カーボンブラシ呼び番号75
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    無段変速・2 スピード・正逆転両用。
    付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
  • 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所)

    変速振動ドリル

    SHINKO(新興製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。
    用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
  • 振動ドリル RELIEF

    振動ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
    寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
    付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付トラスコ品番422-8162全長(mm)250質量(kg)2.1差込角(mm)12.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11
  • ケレンハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ケレンハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
    付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181質量(kg)3.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)2心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)4全負荷打撃数(min-1)0~3200カーボンブラシ番号(下二桁)4330分のはつり量(kg)27シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)4.0
電動工具 本体