絞り込み
ストローク(mm)
- 100(2)
- 200(2)
- 225(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 260(1)
- 275(1)
- 277(1)
- 300(2)
- 310(1)
- 330(1)
- 350(1)
- 370(1)
- 375(1)
- 380(1)
- 400(2)
- 410(1)
- 500(2)
- 1000(1)
- ストローク(mm)をもっと見る
リード(mm)
- 10(2)
- 20(1)
ブランド
- CKD
- オリエンタルモーター(73)
- イマオコーポレーション(2)
- SMC(1)
特価
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(2)
200(2)
300(2)
370(1)
375(1)
380(1)
400(2)
410(1)
500(2)
1000(1)
ストローク(mm)をもっと見る

電動アクチュエータ
CKD¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。 ボールねじ駆動タイプです。グリスニップルなし(本体取付方向:標準)ブレーキなしタイプスライダタイプセンサー(リミットセンサ)なし取付方向ストレート取付原点センサなし位置決めピン穴あり
KBXシリーズ 電動スライダ ボールネジ駆動
CKD¥359,800税込¥395,7801個26日以内出荷ストローク(mm)100形状中スライダブレーキ有タイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)78×75繰返し精度(mm)±0.01モーター出力(W)100駆動方式ボールねじリード(mm)10サイズ(mm)10最高速度(mm/s)600最大可搬質量(水平)(kg)40最大可搬質量(垂直)(kg)8モーター取付方法モータ左折返し