13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライト
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別均一拡散光 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
124,589 税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクト直下型バックライト
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明
側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LED内向きダイレクトリング照明
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
光源可視光 照射方式斜光 照光形状バー形
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など 高さ(mm)40 照光種別拡散光 傾斜角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色紫外 光源紫外線 ピーク波長(nm)365
1個
377,572 税込415,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など 高さ(mm)40 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
271,286 税込298,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
146,286 税込160,915
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
489,800 税込538,780
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります