絞り込み
外寸法・奥行(mm)
200~300未満・500~600未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~
棚段数
2・3・4・5・6・7
間口(mm)
~1000・~1500・~2000・~3000
高さ(mm)
115・1000・1050・1150・1200・1250・1270・1350・1400・1450・1550・1570・1770・3000・3500・4000・4500・5000・5500・6000・高さ(mm)をもっと見る
色
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
  • エコテナー逆タイプ 新川製作所

    エコテナー逆タイプ

    新川製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    7日以内出荷
    亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業

    ネスティングラック ネスラックーP(R)

    岡田工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    8日以内出荷から26日以内出荷
    多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
  • ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業

    ネスティングラック ポスト パレット

    岡田工業(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
    材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
  • ネスティングラック(逆ネスピンタイプ) テイモー

    ネスティングラック(逆ネスピンタイプ)

    テイモー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
    用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
  • エコテナーα 新川製作所

    エコテナーα

    新川製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
  • ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ) TRUSCO

    ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    当日出荷
    収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
    用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11色ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
  • エコテナーポストパレット 新川製作所

    エコテナーポストパレット

    新川製作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    7日以内出荷
    鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ できるので便利です。
    用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール色メッキ高さ(mm)690、940、1200の三段階奥行(mm)1130間口(mm)1330段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ外寸法・高さ(mm)690、940、1200の三段階均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・幅(mm)1180
  • パレットラック用オプション 支柱つなぎ TRUSCO

    パレットラック用オプション 支柱つなぎ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    15日以内出荷
    ラックとラックの支柱を連結するときに使用します。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO

    重量パレットラック 2000kg用

    TRUSCO
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
  • パレットプレート 大石製作所

    パレットプレート

    大石製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。
    用途パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。セット内容2ヶ/セット材質本体:鉄、接合部:アクリルフォーム幅(mm)90
  • パレットラック用オプション パレット用デッキチャンネル TRUSCO

    パレットラック用オプション パレット用デッキチャンネル

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    7日以内出荷
    パレットのたわみと落下を防止するためのもので、通常1パレットあたり2本使用します。
    材質スチール
  • ネスラック 岡田工業

    ネスラック

    岡田工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    21日以内出荷
    多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチール色レッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
  • ネスラックPL 岡田工業

    ネスラックPL

    岡田工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    18日以内出荷
    従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
    用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装色レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
  • エコテナーαΩ専用中間仕切り金具 新川製作所

    エコテナーαΩ専用中間仕切り金具

    新川製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    7日以内出荷
    エコテナーαとエコテナーΩの専用オプションの中間仕切り金具になります。パレットを置くことで空間を3つに分けて保管することができます。
    用途倉庫保管用ラック材質スチール色スカイブルー表面処理焼付塗装自重(kg)≒4均等積載量(kg/段)300
  • クロスサポーター(木パレット付き) 新川製作所

    クロスサポーター(木パレット付き)

    新川製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    7日以内出荷
    ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。奥に詰めて置く場合は、逆ネスティングラックと比べて便利です。メーカーのサポーターはSTK500材(48.6Φ×2.4t)を使用しているので、強度が強く安定しています。パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)内寸(mm)1100内寸奥行(mm)1100高さ内寸(mm)1500外寸法・高さ(mm)1690外寸法・奥行(mm)1100積載段数(段)基本的に1段(3段積み可)有効内寸法・幅(mm)1100
  • エコテナーポストパレット(こぼれ止めバー付き) 新川製作所

    エコテナーポストパレット(こぼれ止めバー付き)

    新川製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ できるので便利です。 こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防 できます。
    用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000
  • エコテナー 新川製作所

    エコテナー

    新川製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    7日以内出荷
    亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • エコテナーα鉄板張り 新川製作所

    エコテナーα鉄板張り

    新川製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
  • 重量パレットラック 1000kg用 TRUSCO

    重量パレットラック 1000kg用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    32日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
  • OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm

    岡田工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    欠品中
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)57外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1450
  • OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1200mm 岡田工業

    OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1200mm

    岡田工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    21日以内出荷
    段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
    用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)53外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
  • 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段 SANSHIN

    多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” フレキシブルタイプ 3段

    SANSHIN
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    26日以内出荷
    扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
    材質スチール色SG/オレンジ均等荷重(kg)3000(1台当たり)積載段数(段)3
  • 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN

    多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段

    SANSHIN
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    26日以内出荷
    扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
    材質スチール色SG/オレンジ高さ(mm)1900均等荷重(kg)2000(1台当たり)積載段数(段)2有効内寸法・高さ(mm)1490
  • エコトップ 新川製作所

    エコトップ

    新川製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    正ネスティングラックの上にのせて使うことができる、亜鉛メッキのパレトップです。重量物の高積保管が可能です。
    用途倉庫保管用ラック材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ色メッキ色外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×140均等耐荷重(kg)1000寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:1250×1150自重(kg)33
  • トラトップ 新川製作所

    トラトップ

    新川製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    トララックの上にのせて使うことができる、トララック用のパレトップです。重量物の高積保管が可能です。
    用途倉庫保管用ラック材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ色メッキ色外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1130×140均等耐荷重(kg)1000寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:1130×1200自重(kg)28
  • エコテナーΩ(オメガ) 新川製作所

    エコテナーΩ(オメガ)

    新川製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)
    用途倉庫保管用ラック材質スチール色メッキ色表面処理メッキ仕上げ高さ内寸(mm)1065(~1765)長さ内寸(mm)1250幅外寸(mm)1200自重(kg)≒65外寸法・高さ(mm)1255(~1955)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1350積載段数(段)1トン3段積み有効内寸法・幅(mm)1150
  • 逆ネス用連結ブリッジ 新川製作所

    逆ネス用連結ブリッジ

    新川製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    逆ネスティングラック2台を連結ブリッジでつなぐことで、3台分のスペース確保が可能になります。
    用途倉庫保管用ラック材質スチール色スカイブルー表面処理焼付塗装長さ内寸(mm)1130幅外寸(mm)1200自重(kg)≒30外寸法・高さ(mm)100均等積載量(kg/段)500外寸法・奥行(mm)1340有効内寸法・幅(mm)1200
  • パレットラック1.5t用連結 日本ファイリング

    パレットラック1.5t用連結

    日本ファイリング
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
  • パレットラック1t用単体 日本ファイリング

    パレットラック1t用単体

    日本ファイリング
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
  • パレットラック1.5t用単体 日本ファイリング

    パレットラック1.5t用単体

    日本ファイリング
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
  • パレットラック2t用単体 日本ファイリング

    パレットラック2t用単体

    日本ファイリング
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
  • パレットラック2t用連結 日本ファイリング

    パレットラック2t用連結

    日本ファイリング
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
  • パレットラック1t用連結 日本ファイリング

    パレットラック1t用連結

    日本ファイリング
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
  • 11型収納台枠(クロスサポーター用) 新川製作所

    11型収納台枠(クロスサポーター用)

    新川製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    30日以内出荷
    クロスサポーター25台格納できる収納台になります。
    用途クロスサポーター収納台外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)1685有効内寸法・幅(mm)1685
  • クロスサポーター25台(木パレット付き)+11型収納台枠付き 新川製作所

    クロスサポーター25台(木パレット付き)+11型収納台枠付き

    新川製作所
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット
    30日以内出荷
    ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。クロスサポーター25台(木パレット付き)とクロスサポーター25台を格納できる収納台になります。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)1685有効内寸法・幅(mm)1685
  • トララック 新川製作所

    トララック

    新川製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済)
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:あり段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
  • トララック 新川製作所

    トララック

    新川製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済) また、オプションとして、サイド&背面バーをご用意しております。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:なし段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
  • ネスティングラック用ネスガード ワコー
    オレンジ
    ブルー

    ネスティングラック用ネスガード

    ワコー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
    用途物流倉庫。工場仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付適合機種50mm角支柱材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム幅(mm)30全長(mm)1470質量(g)460
  • パレットラック1.5t用単体 日本ファイリング

    パレットラック1.5t用単体

    日本ファイリング
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    46日以内出荷
  • ネスティングラック(正ネスレールタイプ) テイモー

    ネスティングラック(正ネスレールタイプ)

    テイモー
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
    用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤
パレットラック