絞り込み
耐荷重(kg/段)
  • 1000(11)
  • 1500(2)
  • 2000(5)
ブランド
  • 日本ファイリング(7)
  • TRUSCO(4)
  • 新川製作所(4)
  • ワコーパレット(1)
  • ワコー(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 1200~1400未満(6)
  • 1400~1600未満(2)
  • 2000以上(10)
外寸法・高さ(mm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~2500未満(2)
  • 2500~3000未満(2)
  • 3000以上(9)
奥行(mm)
  • ~1000(7)
  • ~1500(9)
外寸法・奥行(mm)
  • 800~900未満(7)
  • 900~1000未満(11)
  • 1000~1500未満(17)
800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満
棚段数
  • 2
  • 3(10)
  • 4(13)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 7(1)
高さ(mm)
  • 1050(1)
  • 1150(1)
  • 1250(1)
  • 1350(1)
  • 1450(1)
  • 1550(1)
  • 1650(1)
  • 1750(1)
  • 1950(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 3000(6)
  • 3500(6)
  • 4000(6)
1050・1150・1250・1350・1450・1550・1650・1750・1950・2000・2500・3000・3500・4000
間口(mm)
  • ~1500(2)
  • ~3000(1)
~1500・~3000
  • 色グレー(4)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(2)
グレー・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg/段)から絞り込む
1000(11)
1500(2)
2000(5)
  • エコテナー逆タイプ 新川製作所

    エコテナー逆タイプ

    新川製作所
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • エコテナーα 新川製作所

    エコテナーα

    新川製作所
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
  • 重量パレットラック 1000kg用 TRUSCO

    重量パレットラック 1000kg用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
  • 重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO

    重量パレットラック 2000kg用

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
  • エコテナーα鉄板張り 新川製作所

    エコテナーα鉄板張り

    新川製作所
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
  • パレットラック1.5t用連結 日本ファイリング

    パレットラック1.5t用連結

    日本ファイリング
    83,980税込92,378
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
  • パレットラック1t用単体 日本ファイリング

    パレットラック1t用単体

    日本ファイリング
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
  • パレットラック1.5t用単体 日本ファイリング

    パレットラック1.5t用単体

    日本ファイリング
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
  • パレットラック2t用単体 日本ファイリング

    パレットラック2t用単体

    日本ファイリング
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
  • パレットラック2t用連結 日本ファイリング

    パレットラック2t用連結

    日本ファイリング
    83,980税込92,378
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
  • パレットラック1t用連結 日本ファイリング

    パレットラック1t用連結

    日本ファイリング
    91,980税込101,178
    1台
    31日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
  • エコテナー 新川製作所

    エコテナー

    新川製作所
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
    用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
  • 逆ネスティングボックス ワコーパレット

    逆ネスティングボックス

    ワコーパレット
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
    用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
  • 逆ネスティングボックス クロスタイプ ワコー

    逆ネスティングボックス クロスタイプ

    ワコー
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
    用途物流倉庫、工場材質スチールレッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
  • パレットラック 日本ファイリング

    パレットラック

    日本ファイリング
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
  • パレットラック1トン用 TRUSCO

    パレットラック1トン用

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000均等積載量(kg/段)1000
  • パレットラック2トン用 TRUSCO

    パレットラック2トン用

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
    種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000
パレットラック