絞り込み
容量(L)
ブランド
- ユニコントロールズ(32)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(25)
- ADVANTEC(14)
- IKA(10)
- 三商(7)
- ケニス(6)
- アズワン(5)
- スギヤマゲン(4)
- 三愛科学(2)
- 旭製作所(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
「容量(L)」から絞り込む

ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)
ユニコントロールズ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
MUSASHI ストレートワンタッチタンク 5L
武蔵エンジニアリング¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。メーカーの各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。付属品Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイントトラスコ品番108-3404材質ステンレス(SUS304)質量(kg)17.8容量(L)5外径×高さH(Φmm×mm)216×417最大圧力(MPa)0.5
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個8日以内出荷から12日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション
ユニコントロールズ¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個材質ステンレス(SUS304)使用圧力(MPa)0.49材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
アズワン¥50,500~税込¥55,550~1個8日以内出荷から12日以内出荷加圧時にフタを開けることができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ダイレクトフィルトレーション用加圧
ADVANTEC¥429,800~税込¥472,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
KST-90-UH用オプション品
ADVANTEC¥86,699税込¥95,3691箱(1個)33日以内出荷交換用部品です。仕様KST-90-UH用ベースプレート 3/4PSM材質SUS304アズワン品番64-0997-99