絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(1)
ブランド
  • DH Robotics
  • SMC(81)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • OnRobot(13)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • オリエンタルモーター(1)
  • Gimatic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
  • PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH Robotics

    PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)

    DH Robotics
    189,800税込208,780
    1個
    18日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
    用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ