絞り込み
タイプ
  • コンプレッサー式(1)
除湿能力(L/日)
  • 1.4
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3(2)
  • 3.8(3)
  • 4.8(2)
  • 5.6(4)
  • 6(2)
  • 6.3(6)
  • 6.5(2)
  • 7.1(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(9)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
タンク容量(L)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • オリオン機械(1)
  • ナカトミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
コンプレッサー式(1)
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ(6件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
    用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
  • 天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf オリオン機械

    天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf

    オリオン機械
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。
    用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番686-3475幅(mm)397高さ(mm)426使用温度範囲(℃)1~40奥行(mm)560電源(V)単相100電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)550/640冷媒R1234yf圧縮機525ロータリー式除湿能力(L/h)1.4/1.6除湿能力(L/日)33.6/38.4消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機