絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- アズワン
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- 日立(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ナカトミ(10)
- 象印マホービン(5)
- エスコ(3)
- シャープ(3)
- CCP(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エスケイジャパン(3)
- ツインバード(2)
- スリーアップ(2)
- siroca(2)
- アメフレック(2)
- cado(2)
- オーム電機(1)
- オリオン機械(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「タイプ」から絞り込む

コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1個当日出荷1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)






![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)