絞り込み
除湿能力(L/日)
  • 32(2)
タンク容量(L)
  • 5(1)
  • なし(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • アメフレック
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アズワン(1)
  • オリオン(1)
  • オリオン機械(1)
  • ナカトミ(5)
  • 日立(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライチェンジャー アメフレック

    ドライチェンジャー

    アメフレック
    ¥199,000税込¥218,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
    用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿質量(kg)41出力(W)【圧縮機】500使用温度範囲(℃)15~38電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約5.0(約4.0で満水停止時)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)消費電力(W)(50/60Hz)670/750電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5冷媒R407c風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s)除湿能力(L/日)32(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
  • ドライチェンジャー天吊型 アメフレック

    ドライチェンジャー天吊型

    アメフレック
    ¥289,000税込¥317,900
    1台
    翌々日出荷
    国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
    用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に 天井裏の結露やカビ防止対策に 製造現場の乾燥工程の補助に 商品、原料、保管物の品質保持に付属品リモコン(リード線9m)質量(kg)36出力(W)(圧縮機)500使用温度範囲(℃)15~38電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397冷媒R407c風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)タンク容量なし(連続排水のみ)除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機