絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 14.5(6)
  • 15(7)
  • 15.5(6)
  • 16(7)
  • 16.5(6)
  • 17(7)
  • 17.5(6)
  • 18(7)
  • 18.5(6)
  • 19(6)
  • 19.5(6)
  • 20(7)
  • 20.5(6)
  • 21(6)
  • 22(7)
  • 23.5(7)
  • 25(9)
材質
  • ハイス
  • コバルトハイス(6)
  • 樹脂(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(7)
刃形状
  • ストレート(5)
  • スパイラル(3)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 170(6)
  • 180(3)
  • 200(5)
  • 210(6)
  • 220(2)
  • 260(6)
  • 270(7)
  • 280(3)
  • 310(6)
  • 320(4)
  • 350(3)
  • 370(3)
  • 415(3)
刃長(mm)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 95(5)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(6)
  • 120(7)
  • 140(3)
  • 145(4)
  • 150(2)
  • 155(5)
  • 165(2)
  • 180(6)
  • 190(5)
45・50・55・60・70・75・80・90・95・100・105・110・120・140・145・150・155・165・180・190・刃長(mm)をもっと見る
コーティング
  • ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 大洋ツール(6)
  • 岡崎精工(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・BIGMAN(ビッグマン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(7)
16(7)
17(7)
18(7)
20(7)
20.5(6)
21(6)
22(7)
23.5(7)
25(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
六角軸テーパーリーマ BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマBIGMAN(ビッグマン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に材質ハイス鋼、ABS樹脂軸径(Φmm)6.35回転方向
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT 大洋ツールスパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 SP-BR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-BR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MTRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MTRTEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SPTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTREIKO(栄工舎)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 MTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MTREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HSPTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HSPTREIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
テーパーリーマ