絞り込み
ブランド
- ケーマックス(31)
- つくし工房(20)
- アラオ(15)
- ユニット(12)
- JSグループ(6)
- トーグ安全工業(4)
- コンドーテック(3)
- TRUSCO(3)
- モリリン(3)
- エスコ(2)
- 仙台銘板(2)
- カーボーイ(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- 友屋(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 岡田商事(1)
- 青木製作所(1)
- FSC藤原産業(1)
- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(1)
エコロジープロダクト

Gベース
ケーマックス¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚)6日以内出荷高いグリップ力を持つジャッキベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様140角用色グレー
マルチハンガー
アラオ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ホウキ類・チリトリ等をキレイに並べ整理整頓。ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。クランプ2個で簡単設置樹脂製で軽量化。ホウキの穂先を下向けに設置ホコリが舞い上がりません。仕様兼用クランプ2個収納本数(本)ホウキ:最大5
LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷LEDテープライト専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.34長さ(cm)170定格容量AC100V 60Hz/50Hz
フォークリフト向け LEDラインライト
青木製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80
安全灯 重機安全ポール LED
アラオ¥13,980税込¥15,3781本欠品中マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)用途重機使用時の安全確保に。トラスコ品番652-9783全長(mm)970色赤ポール径(Φmm)46ポール長(mm)870
重機安全ポール
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本当日出荷マグネットで簡単に重機に設置できます。用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。トラスコ品番256-4588全長915mm色赤/白品名重機安全ポールアズワン品番65-2053-93
単管Fキャップ
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(500個)4日以内出荷単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。仕様48.6Φ用色黄
Vベース
ケーマックス¥24,980税込¥27,4781ケース(100枚)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色ダークグレーサイズ120/角用
Gベース
ケーマックス¥21,980税込¥24,1781ケース(100枚)5日以内出荷高いグリップ力を持つ固定ベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様120角用
反射パイプクッション
ケーマックス¥26,980税込¥29,6781ケース(25本)5日以内出荷単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。長さ(m)1内径(Φmm)50外径(Φmm)48.6Φ単管用
サインシェイド
アラオ¥4,698税込¥5,1681枚翌々日出荷特殊メッシュ素材により風抜け良好。 A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単に。 鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群。寸法(mm)570×1800
スケルマット
アラオ¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷六角形のメッシュによる高い透水性。 格子状のガイドにより裂けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10
LEDテープライト20m片面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥36,980税込¥40,6781巻翌日出荷工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で20mの距離を照らすことができます。用途透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)5.2電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)900寸法(cm)1.8×0.8×2000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)10連結~50m照光角(°)120/片面
LEDテープライト10m片面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781巻翌日出荷工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。用途透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)1.7電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)900寸法(cm)1.8×0.8×1000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)10連結~50m照光角(°)120/片面
LEDテープライト10m両面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷両面発光のLEDテープライトです。仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。用途両面発光タイプは発光面の方向を気にしなくても良いので便利です。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)2電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)1300寸法(cm)1.8×0.8×1000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)11連結~50m照光角(°)120/片面
はさまれん棒バケットクランプ
ユニット¥239,800税込¥263,7801組(4個)3日以内出荷電工用高所作業車に簡単にのぼり旗をセットでき、はさまれん棒を装着出来ます。用途工事現場等に。適合はさまれん棒用トラスコ品番680-7538材質鉄(塩ビ樹脂被覆)
朝礼台3点セット(演台・立ち台・踏み台)
つくし工房¥199,800税込¥219,7801式9日以内出荷スチールにプラスチックを被覆したパイプをしているため錆に強く、軽くて丈夫です。トラスコ品番183-5374材質プラスチック被覆スチールパイプ
工事管理用収納シート A3-4枚用(屋内用)
つくし工房¥6,798税込¥7,4781枚6日以内出荷お好みの内容を自由に掲示できます。トラスコ品番185-7320材質軟質ビニール寸法(mm)690×880![標識[工事用車両出入口]NO.4ゲート(両面 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253197-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口]NO.4ゲート(両面
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-6905材質カラー鋼板寸法(mm)450×600![標識[工事用車両出入口]NO.5ゲート(両面 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253206-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口]NO.5ゲート(両面
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-6894材質カラー鋼板寸法(mm)450×600![標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷) つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253170-260420-02.jpg)
標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番185-1017材質カラー鋼板寸法(mm)450×600 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253188-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口](両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-8451材質カラー鋼板寸法(mm)450×600 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253179-260420-02.jpg)
標識[トラック出入口](両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番185-2598材質カラー鋼板寸法(mm)450×600
外部用施工体系図ケース タイプ1
つくし工房¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷透明カバーをヨコにスライドさせ、上からクリアファイルを差し込んで使用します。付属品インナーケーストラスコ品番184-0004寸法(mm)400×500![NO.4-1M作業工程マグネット[解体作業をします] つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253145-260420-02.jpg)
NO.4-1M作業工程マグネット[解体作業をします]
つくし工房¥899税込¥9891枚6日以内出荷専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。トラスコ品番185-2616寸法(mm)140×170
ゲートストッパー
仙台銘板¥7,598税込¥8,3581本欠品中マグネット式なので、敷鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。 。車が通過してもズレません。(製品上での旋回や急制動はお控えください。) 。マグネットは2個付属!最大5個まで取付けが可能です。(別売)材質スチール+ネオジウム磁石長さ(mm)600幅(mm)56厚さ(mm)20
キャタGUARD
アラオ¥18,980税込¥20,8781セット(2本)5日以内出荷バックホー使用時の挟まれ防止商品用途バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。材質クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ長さ(mm)でっぱり部クッション:700、磁石側:900サイズ(mm)キャタピラ適応:300~600
ホールマット
アラオ¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止 その他様々な用途で使用可能です 荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に材質再生ゴム厚さ(mm)22質量(kg)13色黒寸法(m)1×1.5





























![標識[工事用車両出入口]NO.4ゲート(両面 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253197-260420-02.jpg)
![標識[工事用車両出入口]NO.5ゲート(両面 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253206-260420-02.jpg)
![標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷) つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253170-260420-02.jpg)
 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253188-260420-02.jpg)
 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253179-260420-02.jpg)


![NO.4-1M作業工程マグネット[解体作業をします] つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253145-260420-02.jpg)