2ページ目: ホース関連工具

150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリムバーセット DEEN

    ホースリムバーセット

    DEEN(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1セット
    当日出荷
    燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途13-30mmのホース直径に最適レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • マルチホースバンドプライヤー JTC

    マルチホースバンドプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもはさめます。
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTC

    ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

    KTC
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースピンチプライヤー ラングツールズ

    ホースピンチプライヤー

    ラングツールズ
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
    用途ホース内の流体遮断に。
  • キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー KING TONY

    キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー

    KING TONY
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
    全長(mm)340開き幅(mm)最大50
  • ホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
    用途スプリング式のホースクリップの脱着に。仕様ラチェット数:4幅(mm)先端凹爪:6.5全長(mm)220質量(g)225全幅(mm)47内径(Φ)先端爪:8-10全高(mm)24最大口開き(mm)46内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)

    クランプホースバンドプライヤー (2-ear)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • スプリングロックツール JTC

    スプリングロックツール

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質:アルミ
    用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
  • ホースバンドセット JTC

    ホースバンドセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
    セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー(アングルタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌日出荷
    先端の爪が上下に回転し使いやすい。
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪幅(mm)先端:9.5爪長さ(mm)先端:25
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • 2本組 ホースリムーバー エスコ

    2本組 ホースリムーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,720税込6,292
    1組
    翌日出荷
    幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
    軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    5,498税込6,048
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • ホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。
    全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。
    材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
  • ホースリムーバー(ロング) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロング)

    Lisle(ライル)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースクランププライヤーセット エスコ

    ホースクランププライヤーセット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
  • フック&ピックセット エスコ

    フック&ピックセット

    エスコ
    2,780税込3,058
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
    材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • ヒーターパイププライヤー JTC

    ヒーターパイププライヤー

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
    用途使用ホース径:25~45mm全長(mm)190曲げ角度(°)100
  • ワイヤー&爪ASSY NEW JTC

    ワイヤー&爪ASSY NEW

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1812用
  • フック&ピックセット 8本組 エスコ

    フック&ピックセット 8本組

    エスコ
    5,940税込6,534
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247
  • フック&ピックセット 6本組 エスコ

    フック&ピックセット 6本組

    エスコ
    4,570税込5,027
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
  • フック&ピックセット 4本組 エスコ

    フック&ピックセット 4本組

    エスコ
    1,490税込1,639
    1組ほか
    翌日出荷
  • ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースバンド プライヤー

    CUSTOR(クストー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
    用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
  • ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175高さ(mm)先端部:10質量(g)213全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロック付き
    全長(mm)280使用範囲(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリッププライヤー TRUSCO

    ホースクリッププライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
    用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。材質スチール全長(mm)240
ホース関連工具