4ページ目: ホース関連工具

150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリムーバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
    仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    先端がブロック形状で滑りにくい!
    全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • ユーティリティツールセット 4本 WILLIAMS

    ユーティリティツールセット 4本

    WILLIAMS
    4,598税込5,058
    1セット(4丁)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2289セット内容ガスケットスクレーパー、千枚通し、コッタ―ピンプーラー、ホースリムーバルツール各1丁材質特殊工具鋼質量(g)502
  • ミニピック&フックセット 4本 WILLIAMS

    ミニピック&フックセット 4本

    WILLIAMS
    2,998税込3,298
    1セット(4丁)
    当日出荷
    安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
    トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
  • ホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • 8551-250C用 スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)

    8551-250C用 スペアパーツ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    トラスコ品番788-3765
  • フレキシブルホースクリップ ハゼット

    フレキシブルホースクリップ

    ハゼット
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。 リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
    用途ホースの遮断作業材質耐溶剤性プラスチック
  • ホースプラッカー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適。
  • 替えチップ KNIPEX(クニペックス)

    替えチップ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    仕様8559-250A 8551-250A用替えチップ質量(g)20
  • トヨタ車用ホースバンドツール JTC

    トヨタ車用ホースバンドツール

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
    適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)300開き幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)5~22RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプロッキングプライヤー JTC

    パイプロッキングプライヤー

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)220先端寸法(mm)35口幅(mm)70開き幅(mm)0~53RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンロッキングプライヤー JTC

    チェーンロッキングプライヤー

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    チェーン長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途ブレーキや燃料ホースの流れを止めたい時に使用します。
  • ホースクリップツール KTC

    ホースクリップツール

    KTC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
    用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
  • ホースバンドプライヤー HASCO

    ホースバンドプライヤー

    HASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
    用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
  • 3/8インチ グリップラチェット エスコ

    3/8インチ グリップラチェット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
  • ピンチオフプライヤー BBKテクノロジーズ

    ピンチオフプライヤー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。
  • メタリックホースクランプ BAHCO(バーコ)

    メタリックホースクランプ

    BAHCO(バーコ)
    6,298税込6,928
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5093
  • ホースクランププライヤーセット(155/185/250mm) BAHCO(バーコ)

    ホースクランププライヤーセット(155/185/250mm)

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番382-8763
  • ホースクランププライヤー BAHCO(バーコ)

    ホースクランププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷
  • ストッパー・セパレータツールセット BAHCO(バーコ)

    ストッパー・セパレータツールセット

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5085
  • ラングツールズ ホースピンチプライヤー A&E

    ラングツールズ ホースピンチプライヤー

    A&E
    4,898税込5,388
    1丁
    3日以内出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。ホース内の流体遮断に。保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。
    材質焼入合金鋼
  • ちじめ太郎 SUN TOOL

    ちじめ太郎

    SUN TOOL
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    まわりのフレームがないシンプル構造で、狭い場所でもホースバンドを縮めます。 爪部分がワイドなためダブルのホースバンドもOK。
    寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40.5×19×75
ホース関連工具