カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- JTC(32)
- エスコ(18)
- KTC(14)
- Lisle(ライル)(12)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- 日平機器(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- CUSTOR(クストー)(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- プロト(3)
- KING TONY(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ハゼット(2)
- WILLIAMS(2)
- DEEN.J(2)
- ANEX(1)
- SATA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチホースバンドツール
JTC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
日平 ホースクリッパー 大
日平機器¥7,498税込¥8,2481個当日出荷自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
板クリップ
SAWAKYU¥669税込¥7361袋(10個)4日以内出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889020-260806-02.jpg)
ホースリムーバープライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!用途ホースのクランプに![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888986-260806-04.jpg)
ホースプライヤーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥4,598税込¥5,0581セット(3種類)5日以内出荷ゴムホースやシリコンホースを傷つけずに安全に挟んで固定するための専用プライヤー(スライドロック付き)用途液体の流出を止める、固着したホースの引き抜きセット内容適用ホース外径42~60mm×1、適用ホース外径22~42mm×1、適用ホース外径11~19mm×1![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888977-260806-04.jpg)
ホースバンドプライヤー(リモートタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷奥まった狭い場所のヒースバンドの開閉に最適。ラチェット付きで広げてロック可能。用途ホースのクランプに![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888916-260806-02.jpg)
ホースクランププライヤー45°
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷垂直側と平行側にホースクランプが挟める利点があり、太いホースクランプ(ラジエーターホース)に利用できるため使用範囲が広いです。用途太いホースのクランプ利用に仕様ロック機能付き色ブラック開口幅(mm)12~47mm![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888925-260806-02.jpg)
ホースクランププライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷垂直側と平行側にホースクランプが挟める利点があり、太いホースクランプ(ラジエーターホース)に利用できるため使用範囲が広いです。用途太いホースのクランプ利用に仕様ロック機能付き色レッド開口幅(mm)0~65![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889029-260806-02.jpg)
プロフェッショナルホースリムーバープライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!用途ホースのクランプに
スイベルジョーホースクランププライヤー
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端ストレート用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。
ラージホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
ホースリムーバーセット
Lisle(ライル)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
ホースリムーバー(ロングオフセット)
Lisle(ライル)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。全長(mm)432
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。全長(mm)432先端角(°)35
ホースピンチャー
エスコ¥2,970税込¥3,2671丁翌々日出荷オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで
ホースリムーバーセット
エスコ¥14,200税込¥15,6201セット翌々日出荷2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (押出し用)
エスコ¥7,800税込¥8,5801本翌々日出荷押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (引抜キき用)
エスコ¥7,800税込¥8,5801本翌々日出荷ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ピンチオフプライヤー
エスコ¥2,700税込¥2,9701セット翌日出荷3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌日出荷回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
ピンチオフプライヤーセット
エスコ¥4,670~税込¥5,137~1本翌日出荷圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
ピンチオフプライヤーセット
エスコ¥19,900税込¥21,8901セット翌日出荷3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。全長(mm)82質量(g)85
ホースバンドツール
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。中央部穴径(Φmm)52・67
キングトニー コンパクトボルトカッター
KING TONY¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
L型ホースクランププライヤー
CUSTOR(クストー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から4日以内出荷ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。材質耐摩耗性ナイロン
ホースクランププライヤー
CUSTOR(クストー)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2













![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889020-260806-02.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888925-260806-02.jpg)
![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889029-260806-02.jpg)




























![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)




![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)