絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(310)
- ダイヘン(2,707)
- パナソニックコネクト(2,095)
- エスコ(2,074)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](908)
- TRUSCO(895)
- マイト工業株式会社(628)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(584)
- SUZUKID(スズキッド)(574)
- TAMIYA(タミヤ)(523)
- スリーボンド(483)
- アサダ(481)
- コニシ(472)
- セメダイン(467)
- ニッぺ(日本ペイント)(452)
- 阪口製作所(441)
- 3M(スリーエム)(391)
- ロックペイント(389)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(386)
- アサヒペン(378)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロセレクトパテ
セキスイ¥26,980税込¥29,6781箱(10袋)当日出荷壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】
セキスイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット
セキスイ¥13,980~税込¥15,378~1セットほか当日出荷から7日以内出荷ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
エスロン滑剤 ベルソープ
セキスイ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381缶(1L)ほか欠品中RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:リーフグリーン●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-02危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。危険物の類別非危険物
高衝撃緩和型薄畳 MIGUSACARE 抗菌防炎 1枚入
セキスイ¥34,980税込¥38,4781枚17日以内出荷転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。仕様●サイズ:長さ830×幅830×厚み23mmアズワン品番65-8740-61危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:モカベージュ●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-05危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:アイボリー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-04危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:ピンク●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-06危険物の類別非危険物
高衝撃緩和型薄畳 MIGUSACARE 抗菌防炎 1枚入
セキスイ¥34,980税込¥38,4781枚17日以内出荷転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。仕様●サイズ:長さ830×幅830×厚み23mmアズワン品番65-8740-68危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:グレー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-07危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:ブルーバイオレット●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-08危険物の類別非危険物
高衝撃緩和型薄畳 MIGUSACARE 抗菌防炎 1枚入
セキスイ¥34,980税込¥38,4781枚17日以内出荷転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。仕様●サイズ:長さ830×幅830×厚み23mmアズワン品番65-8740-63危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:イエロー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-03危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA) 枠材畳
セキスイ欠品中ストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。危険物の類別非危険物
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g
セキスイ取扱停止中耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S
セキスイ(5件のレビュー)取扱停止中仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-1659色透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
セキスイ(14件のレビュー)取扱停止中仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165色透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
接着剤 NO.20S
セキスイ取扱停止中エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】
セキスイ欠品中用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤NO83Sホワイト
セキスイ(3件のレビュー)取扱停止中本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。トラスコ品番401-0353色白使用温度範囲(℃)0~60主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 ブルーS
セキスイ(15件のレビュー)取扱停止中色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂セット内容ハケ色青使用温度範囲0~60℃粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.80S
セキスイ(14件のレビュー)取扱停止中エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.100S
セキスイ(11件のレビュー)取扱停止中用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用付属品筆付仕様低粘度速乾性色無色透明液体比重0.89~0.99引火点(℃)-17(密閉式)沸点(℃)65.4粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.73S
セキスイ(43件のレビュー)取扱停止中TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】
セキスイ欠品中用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ管用接着剤 エスロン
セキスイ取扱い終了接着から通水までの養生時間を24時間→2時間に。 短い施工時間で配管を使用したいという願いにお応えします。 接着強度の発現が早く、2時間の乾燥養生で通水可能。 初期たまり水の臭気強度を大幅低減。用途改修工事・災害復旧工事などに。付属品筆使用周囲温度(℃)5~40粘度(mPa・s)380適合管硬質塩化ビニル管(VP・VPW)、耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI)適合管径13~75A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
塩ビ接着剤 ブルーN【低粘度 排水・通気管用】
セキスイ取扱い終了用途排水・通気空調設備管、ケーブル保護管用塩ビ管用接着剤粘度(mPa・s[cP])150性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Kセキスイ エスロン接着剤白 NO83N 500g
セキスイ取扱い終了本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。トラスコ品番363-1052色白使用温度範囲(℃)0~60主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂硬化時間(分)24(20℃)
Kセキスイエスロン接着剤ブルー
セキスイ取扱い終了色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。用途透明DV継手、透明DV-VU継手。 一般塩ビ管(排水・通気)専用(水道用途には使用不可)色青硬化時間(時間)(20℃)24
床根太・床仕上げ接着剤 #55-S
セキスイ取扱い終了建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(F☆☆☆☆)です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していない「健康住宅対応品」です。臭いが少なくて、安全で作業効率に優れた「1液型」の床根太・床仕上げ用接着剤です。ビード(線状)塗布することにより、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。硬化物は、高い"弾力性"を持ち衝撃や振動に強く、被着剤同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面の充填剤としても、使用できます。用途ツーバイフォー工法や在来工法でのモルタル下地と根太、床パネルと根太との接着。木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材との接着。床暖房用下地への接着。鋼製束・プラスチック束の接着。都市基盤整備公団乾式遮音二重床フローリングの施工。集合住宅乾式遮音二重床フローリングの施工。形状カートリッジ種類単相又は、複合フローリング用接着剤木質系下地用(耐熱型)床根太構造用(一類)接着剤変成シリコーン樹脂系接着剤寸法(Φ×高さH)(mm)67×398JIS規格JIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)JIS A 5550(床根太用接着剤)不揮発分97%改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.4~1.7揮発分エタノール張付け可能時間(分)0~15塗布可能長さ(m/本)約11(Φ6mm)約8(Φ7mm)約6(Φ8mm)
塩ビ接着剤 No.70
セキスイ取扱い終了用途塩ビ管用接着剤粘度(mPa・s[cP])2500性質低粘度速乾性=B危険等級Ⅱアズワン品番64-8675-32危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ接着剤 No.73
セキスイ取扱い終了用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性