絞り込み
ブランド
  • トライト
  • モノタロウ(147)
  • Panasonic(パナソニック)(9,210)
  • エスコ(3,304)
  • 未来工業(2,436)
  • オーム電機(1,389)
  • ELPA(1,274)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,010)
  • イチネンTASCO(764)
  • PANDUIT(パンドウイット)(663)
  • ネグロス電工(592)
  • 日動工業(509)
  • 神保電器(481)
  • RS PRO(447)
  • TRUSCO(400)
  • ODELIC(オーデリック)(342)
  • JAPPY(338)
  • ハタヤリミテッド(331)
  • マサル工業(314)
  • 三菱電機(291)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(277)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明用 延長コード トライト

    LEDシームレス照明用 延長コード

    トライト
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
    トラスコ品番195-4736長さ(mm)500色白質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
  • LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト

    LEDシームレス照明用 延長コードL200

    トライト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    直角部分の連結に便利です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
  • LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライト

    LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ

    トライト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
    トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
    材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト

    トライト LEDシームレス照明色温度6500K

    トライト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 トライト

    トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄

    トライト
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
    用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDイルミネーション トライト

    LEDイルミネーション

    トライト
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
    用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300色黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5エコロジー商品省エネ
  • トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト

    トライト LEDシームレス照明光源色:青

    トライト
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
  • LEDイルミネーション用 整流器 黒 トライト

    LEDイルミネーション用 整流器 黒

    トライト
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途樹木イルミネーショントラスコ品番818-6557材質ABS、PVC長さ(mm)2700色黒質量(g)200電源(V)100コード長さ(m)2.518均等荷重(kg)0.2
  • LEDチューブストリング トライト

    LEDチューブストリング

    トライト
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個色本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDイルミネーション トライト

    LEDイルミネーション

    トライト
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途樹木イルミネーション材質PVC長さ(mm)10300質量(g)280ピッチ(mm)(電球)100電源(V)100消費電力(W)3コード長さ(m)10均等荷重(kg)0.28電線色黒LED使用数(個)100
  • LEDチューブストリング トライト

    LEDチューブストリング

    トライト
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    9日以内出荷
    従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個トラスコ品番434-3922長さ(mm)5000色本体:白、クリア消費電力(W)6.5コード長さ(m)0.36光源色レッドRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー トライト

    LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー

    トライト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    欠品中
    LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
    用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2847長さ(mm)980幅(mm)17全長(mm)980色乳白色高さ(mm)21タイプドットレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用取付クリップ トライト

    LEDモジュール Viewmo用取付クリップ

    トライト
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
    用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22色シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ トライト

    LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ

    トライト
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
    用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5色シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo用オプション トライト

    LEDモジュール Viewmo用オプション

    トライト
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
    用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo24 トライト

    LEDモジュール Viewmo24

    トライト
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
    用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
  • LEDテープライト Viewdi用 アルミレール トライト

    LEDテープライト Viewdi用 アルミレール

    トライト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
    用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980色シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)エコロジー商品省エネ
  • LEDネットライト (拡散型) トライト

    LEDネットライト (拡散型)

    トライト
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
    用途壁面や広い面積への取り付けに。長さ(mm)1800幅(mm)1200電圧(V)AC100V消費電力(W)6連結数5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブストリング チューブストリング トライト

    LEDチューブストリング チューブストリング

    トライト
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール Viewmo100 トライト

    LEDモジュール Viewmo100

    トライト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
    用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
  • LED投光器 トライト

    LED投光器

    トライト
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
    セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • LED調光仕様シームレス 延長コード トライト

    LED調光仕様シームレス 延長コード

    トライト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内
  • LED調光仕様シームレス パワーコード トライト

    LED調光仕様シームレス パワーコード

    トライト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    調光可能なシームレス照明です。
    トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000色白質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内専用
  • LEDテープライト ACアダプター付 トライト

    LEDテープライト ACアダプター付

    トライト
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
  • LEDテープライト 16.6mmP トライト

    LEDテープライト 16.6mmP

    トライト
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
  • LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP トライト

    LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP

    トライト
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトスイッチング電源 トライト

    LEDテープライトスイッチング電源

    トライト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質ニッケルメッキ鋼鈑色シルバー
  • LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色 トライト

    LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色

    トライト
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷
    付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12