絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(137)
- Panasonic(パナソニック)(946)
- 未来工業(462)
- ELPA(412)
- オーム電機(379)
- イチネンTASCO(211)
- ネグロス電工(173)
- エスコ(153)
- JEFCOM(ジェフコム)(152)
- 神保電器(122)
- TRUSCO(109)
- 三菱電機(108)
- 東芝ライテック(104)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(98)
- 因幡電工(96)
- タカチ電機工業(87)
- ハタヤリミテッド(87)
- ニチフ(85)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(78)
- アイリスオーヤマ(69)
- ブランドをもっと見る

充電式LEDワークライト
SK11(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ケーブル入線スプレー
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
充電式LEDネックライト
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
充電式LEDペンライト
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)(トップライト)70、(メインライト)170充電時間約2.5時間照度(Lx)(トップライト)200、(メインライト)70連続点灯時間(トップライト)5時間、(メインライト)2時間防塵防水性能IP54電球の種類LED照射角度(°)(トップライト)50、(メインライト)140調光範囲20~170ルーメン(メインライト)エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDキャップライト
SK11(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDリーフライト
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)エコロジー商品省エネ
ツイストライン (通線工具)
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
乾電池式LED投光器
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です用途作業、レジャー時の照明仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ・長寿命
充電式LEDスティックライト
SK11(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。付属品充電アダプター仕様リチウムイオンバッテリー内蔵電圧(V)3.7×2セル=7.4設置方式フック充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内照射角65度広角タイプ電球の種類LED
LED交換球 23W
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
乾電池式スリムランタン
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約93×35×205本体質量(g)約165(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当電球の種類LED最大点灯時間36時間
乾電池式LEDヘッドライト
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/20(Low)保護等級IPX4使用電池単3乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)照射角度(°)90エコロジー商品省エネ