絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(90)
- SAMTEC(2,301)
- Panasonic(パナソニック)(1,804)
- 未来工業(1,319)
- ネグロス電工(1,022)
- ELPA(963)
- オーム電機(963)
- 神保電器(766)
- WURTH ELEKTRONIK(720)
- 三桂製作所(541)
- RS PRO(506)
- 旭光電機工業(378)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(362)
- 明工社(320)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(268)
- カナフジ電工(263)
- イチネンTASCO(215)
- 東芝ライテック(214)
- マサル工業(207)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
価格

AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ
エスコ(2件のレビュー)¥835税込¥9191本(420mL)当日出荷成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
強力アルミフィンクリーナー
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761本当日出荷アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581セット(3個)当日出荷仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
エアコン洗浄剤セット
エスコ(2件のレビュー)¥1,440税込¥1,5841本当日出荷アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。容量(mL)ムース:200、リンス:180
パイロット球
エスコ¥1,430税込¥1,5731袋(10個)当日出荷入数:10個。丸型パイロットランプ。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
1/4インチ 銅管付アクセスバルブ
エスコ(3件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個当日出荷仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
角型ブッシング
エスコ¥1,010~税込¥1,111~1袋(20個)ほか翌日出荷角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
...














![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)



























![[小] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537787-210428-02.jpg)