絞り込み
ブランド
  • icotek
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,230)
  • 三菱電機(10,116)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,364)
  • RS PRO(2,461)
  • 未来工業(2,454)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,928)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,510)
  • 岩崎電気(1,463)
  • コイズミ照明(1,450)
  • オーム電機(1,432)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek

    丸形分割式ケーブルグランド 丸形

    icotek
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

    icotek(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム

    icotek
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
  • 集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠) icotek

    集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)

    icotek
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
  • 角形ケーブルエントリープレート icotek

    角形ケーブルエントリープレート

    icotek
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
    用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。トラスコ品番207-9510材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマグレー質量(g)112奥行(mm)14クランプ範囲(mm)3.2~12.5縦(mm)58横(mm)147
  • 膜付きワンタッチグロメット icotek

    膜付きワンタッチグロメット

    icotek
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
    用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
  • 丸形ケーブルエントリープレート icotek

    丸形ケーブルエントリープレート

    icotek(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
    用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマグレー質量(g)94