絞り込み
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,193)
- 三菱電機(10,107)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,365)
- RS PRO(2,459)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,509)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,452)
- オーム電機(1,432)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

バルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)70質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ミニバルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
デコフィラメントスタンダート ミニクリ 調光 E17 2400K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ハロゲン型LED電球
STE(エス・ティー・イー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)73質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 調光
STE(エス・ティー・イー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)125質量(g)68消費電力(W)4.0外径(Φmm)59全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用
STE(エス・ティー・イー)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートアンティーク E17 2400K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)85質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)38全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート一般電球形 フロスト調光 2400K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)104質量(g)32消費電力(W)3外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 6W
STE(エス・ティー・イー)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷【調光に付いて】この商品は逆位相式LED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)143質量(g)50消費電力(W)5.0外径(Φmm)64全光束(Lm)500定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートボール球G95 調光器対応 8.4W 2400K
STE(エス・ティー・イー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)143質量(g)50消費電力(W)8.4外径(Φmm)95相関色温度(K)2400(LED素子)全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球電源周波数(Hz)50/60力率≒0.82光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)102RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)104質量(g)36消費電力(W)4外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)85電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.86光源色赤系電球色定格入力電流(mA)44RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED エクセレント
STE(エス・ティー・イー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上