絞り込み
ブランド
  • トーマス&ベッツ
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,350)
  • SAMTEC(4,979)
  • エスコ(3,711)
  • 三菱電機(2,658)
  • RS PRO(2,593)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,151)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • 東芝ライテック(1,661)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,547)
  • 神保電器(1,516)
  • コイズミ(小泉成器)(1,444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,418)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • ENDO(遠藤照明)(1,393)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,088)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(900)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
スリムロッキングヘッド トーマス&ベッツスリムロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
標準ロッキングヘッド トーマス&ベッツ標準ロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストラップ トーマス&ベッツ標準ストラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
スリムストラップ トーマス&ベッツスリムストラップトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズトーマス&ベッツ
1,898税込2,088特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズTy-Rap
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズトーマス&ベッツ
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツスパイラルラップ Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
1,798税込1,978
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツThomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィントーマス&ベッツ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズトーマス&ベッツ
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズトーマス&ベッツ
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
Thomas & Betts ワイヤーストリッパー トーマス&ベッツThomas & Betts ワイヤーストリッパートーマス&ベッツ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド トーマス&ベッツThomas & Betts ベルクロ 結束バンドトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
Thomas & Betts フック / ループストラップ トーマス&ベッツThomas & Betts フック / ループストラップトーマス&ベッツ
4,698税込5,168
1リール(1個)
7日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット トーマス&ベッツThomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジットトーマス&ベッツ
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
Thomas & Betts ケーブルタイガン トーマス&ベッツThomas & Betts ケーブルタイガントーマス&ベッツ
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
質量(g)550タイプハンド工具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
14,980税込16,478
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
結束バンドベース Thomas & Betts, TC トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Betts, TCトーマス&ベッツ
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルクロ 結束バンド 19.05mm×304.8mm トーマス&ベッツベルクロ 結束バンド 19.05mm×304.8mmトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG50 トーマス&ベッツERG50トーマス&ベッツ
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG120 トーマス&ベッツERG120トーマス&ベッツ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応