絞り込み
ブランド
- インサートクリップ
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,230)
- 三菱電機(10,116)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,364)
- RS PRO(2,461)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,928)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,510)
- 岩崎電気(1,463)
- コイズミ照明(1,450)
- オーム電機(1,432)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

インサートクリップ ワンプッシュ
インサートクリップ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
インサートクリップ 樹脂アンカー
インサートクリップ¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷さまざまな物をワンプッシュで簡単固定。クリップSHも壁面固定できる樹脂アンカー。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
インサートクリップ スタンダード
インサートクリップ¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか翌々日出荷床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ 万能
インサートクリップ¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか翌々日出荷ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ ダブルホールド
インサートクリップ¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。許容荷重(kg)3タイプホールド型RoHS指令(10物質対応)対応