カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(353)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(236)
- StarTech.com(207)
- アイネックス(201)
- ASUS(エイスース)(80)
- LIAN LI(80)
- be quiet!(70)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- CONTEC(コンテック)(56)
- RS PRO(51)
- 長尾製作所(51)
- 変換名人(45)
- TRANSCEND(トランセンド)(44)
- COOLER MASTER(43)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
- CPS(40)
- AMD(39)
- DEEPCOOL(39)
- 親和産業(35)
- ブランドをもっと見る
37ページ目: PCパーツ

2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ (ホットスワップ対応)
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm付属品キー(2個) 、ネジ(4個)材質スチール&プラスチック長さ(mm)119幅(mm)70色ブラック&シルバー高さ(mm)17質量(g)82保存温度(℃)-20 ~ 55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 ~ 55使用湿度範囲(%RH)5~65
増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール
エレコム¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPD○メモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス262pin DIMM
SSDカードケース(M.2 Type2230用)◇MagSafe対応 Apple Prores サポート◇パソコン接続可能 転送スピード 10Gbps PD100W充電ポート付き
Vodaview¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷SSDメモリー取付ケース 記憶媒体です。最大4TB対応。(4TBは充電接続での使用が必要です。2TBまでは充電の必要はありません。)用途Apple ProRes対応 メモリー取付ケース仕様MagSafe対応:iPhone12以降のモデル●ProRes動画:iOS15.1搭載 iPhone15 Pro/15 Pro Max 以降のモデル●充電:PD100Wコネクタ形状機器接続部:USB-C(オス)、充電部:USB-C(メス)対応機種iPhone・iPad・Android・MacBOOK・Windows PCRoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB3.2Gen2(10Gbps)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。長さ(mm)147(5.787in.)max幅(mm)101.6(4in.)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(1.028in.)max質量(g)750(1.65lb.)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1記録方式CMRインターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ)互換性Windows・WindowsServer・Linux転送速度(MB/sec)upto267RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(M時間、予測)2000000
FSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニット
FSP¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷「MEGA TI」1350W電源ユニット。ATX 3.1対応。80PLUS Titanium認証取得。PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載。電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」。105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用。135mm 流体動圧軸受ファン搭載。Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載。独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティング。フルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーター。フルモジュラーケーブルデザイン。各種保護機能搭載仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94寸法(mm)180×150×86規格ATX12V 3.1電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)合計1350ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing型番MEGA-1350TI入力電圧(V)100-240保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6入力電流(A)8-15動作温度(℃)50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS TITANIUMMTBF(時間)100000
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black
Western Digital(ウエスタンデジタル)1台欠品中デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ。最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージ。ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適。Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化。業界をリードする5年間の製品保証。互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。ゲーム向けのパフォーマンスと容量。WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。ゲームプレイを強化。WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。大量に保存して、長時間プレイ。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。高い信頼性。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。思い通りのパフォーマンス。WD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。パワフルなデュアルプロセッサ。最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。業界をリードする5年間の製品保証。標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。その他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sセット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド長さ(mm)5.787/147 (in./ max)質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%)サイズ3.5インチ寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性PC、Mac(再フォーマットが必要)互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:8.2RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)10音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035
be quiet!¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷・6本の高性能ヒートパイプ。・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音。・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性。・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズDARK ROCK 5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)型番BK035モーター6極ファンモーター対応最大対応TDP (W):210寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:3年騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.03
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109
be quiet!¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施色黒タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL109モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):1800RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094
be quiet!¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097
be quiet!¥3,898税込¥4,2881台33日以内出荷・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098
be quiet!¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23
be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50
be quiet!¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワー色黒シリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX、E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:250mm 高さ:30mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 250mm。高さ = 30mm。寸法 = 150 x 250 x 30mm。熱抵抗 = 0.17℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅250mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:66mm 高さ:40mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 66mm。高さ = 40mm。寸法 = 100 x 66 x 40mm。熱抵抗 = 0.69℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:215mm 高さ:77mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 215mm。高さ = 77mm。寸法 = 150 x 215 x 77mm。熱抵抗 = 0.1℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅215mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:200mm 幅:215mm 高さ:77mm
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 200mm。幅 = 215mm。高さ = 77mm。寸法 = 200 x 215 x 77mm。熱抵抗 = 0.08℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅215mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:300mm 高さ:83mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 300mm。高さ = 83mm。寸法 = 100 x 300 x 83mm。熱抵抗 = 0.12℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅300mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:200mm 高さ:15mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.29℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:200mm 高さ:15mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 100 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.4℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:200mm 幅:200mm 高さ:15mm
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 200mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 200 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.23℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:28mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷長さ = 100mm。幅 = 50mm。高さ = 28mm。寸法 = 100 x 50 x 28mm。熱抵抗 = 3.1℃/W。取り付け = ネジ。カラー = 黒。パッケージタイプ = TO-220。。PPNシリーズ、TO220基板実装、クリップオン. さまざまな用途に適しているABLヒートシンクです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:28mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷長さ = 100mm。幅 = 50mm。高さ = 28mm。寸法 = 100 x 50 x 28mm。熱抵抗 = 3.1℃/W。取り付け = ネジ。カラー = 黒。パッケージタイプ = TO-220。。PPLシリーズ、TO220基板実装. さまざまな用途に適しているABLヒートシンクです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:125mm 高さ:50mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 125mm。高さ = 50mm。寸法 = 100 x 125 x 50mm。熱抵抗 = 1℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅125mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:125mm 高さ:50mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 250mm。幅 = 125mm。高さ = 50mm。寸法 = 250 x 125 x 50mm。熱抵抗 = 0.5℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅125mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:75mm 幅:88mm 高さ:25mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 75mm。幅 = 88mm。高さ = 25mm。寸法 = 75 x 88 x 25mm。熱抵抗 = 1.9℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm
RS PRO¥619税込¥6811個翌々日出荷長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 18mm。寸法 = 40 x 40 x 18mm。熱抵抗 = 8.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:23.9mm 幅:40mm 高さ:10mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 23.9mm。幅 = 40mm。高さ = 10mm。寸法 = 23.9 x 40 x 10mm。熱抵抗 = 10K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。アプリケーション = 半導体デバイス。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:27.8mm 幅:27.8mm 高さ:11.2mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 27.8mm。幅 = 27.8mm。高さ = 11.2mm。寸法 = 27.8 x 27.8 x 11.2mm。熱抵抗 = 12.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 21mm。幅 = 21mm。高さ = 9mm。寸法 = 21 x 21 x 9mm。熱抵抗 = 24.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 10mm。寸法 = 14 x 14 x 10mm。熱抵抗 = 26.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:49mm 幅:49mm 高さ:15mm
RS PRO¥669税込¥7361個7日以内出荷長さ = 49mm。幅 = 49mm。高さ = 15mm。寸法 = 49 x 49 x 15mm。熱抵抗 = 9K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = ナチュラル。パッケージタイプ = BGA。。RS PROヒートシンク - 粘着ホイル. RS PROアルミニウム・ヒートシンクで究極の冷却ソリューションを体験してください。オーバーヒートするデバイスに別れを告げ、最高のパフォーマンスを発揮しましょう。これらのヒートシンクには、部品とヒートシンク間の熱伝導性を高める粘着箔が含まれています。ヒートシンクを選ぶ理由. RS PROヒートシンクは、強い圧力下でも電子部品がスムーズに動作するよう特別に設計されています。高品質のアルミニウム製で、性能に優れているだけでなく、セットアップにモダンなエレガンスを加えます。特長. 粘着フォイルは、ヒートシンクを電子部品にしっかりと固定する役割を果たしますタイプ BGAAアクリル 粘着剤 アルミニウムフォイル色 :白または黒のバリエーションあり陽極酸化 仕上げ 表面実装チップ冷却やその他のさまざまな用途に適して います。 . 用途. ハイパワー半導体デバイス光電子 デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:300mm 高さ:40mm
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 250mm。幅 = 300mm。高さ = 40mm。寸法 = 250 x 300 x 40mm。熱抵抗 = 0.3K/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。記載されている耐熱性は、フリーエアでフィンを垂直方向に使用した場合のものです。寸法の長さは、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅300mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:88mm 高さ:35mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 35mm寸法 = 100 x 88 x 35mm熱抵抗 = 1.4K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:75mm 幅:88mm 高さ:35mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 75mm幅 = 88mm高さ = 35mm寸法 = 75 x 88 x 35mm熱抵抗 = 1.65K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:88mm 高さ:25mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 100 x 88 x 25mm熱抵抗 = 1.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:88mm 高さ:25mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 88 x 25mm熱抵抗 = 2.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:65mm 高さ:20mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅65mm x 高さ20mm、溝付き仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 65mm高さ = 20mm寸法 = 50 x 65 x 20mm熱抵抗 = 3.3K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応