絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(365)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(360)
  • アイネックス(198)
  • StarTech.com(184)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(91)
  • CONTEC(コンテック)(82)
  • ASUS(エイスース)(78)
  • be quiet!(69)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
  • センチュリー(61)
  • SHARKOON(56)
  • RS PRO(52)
  • 長尾製作所(45)
  • 変換名人(45)
  • TRANSCEND(トランセンド)(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(44)
  • ANTEC(42)
  • COOLER MASTER(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」 LIAN LI

    PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」

    LIAN LI
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。 縦置きレイアウトにおいて「Vertical AeroDeck」はケースとの統一感を保ちつつ、GPUの冷却性能を向上させます。 最大3基の120mmファンまたは2基の140mmファンに対応しPVC製ダストフィルターを付属します。 さらに、ファンサイドフレームのイルミネーションを際立たせる強化ガラス製サイドパネルを採用しています。
    フィルターPVCダストフィルター×1保証期間1年間製品サイズ(mm)407×191×2ファン【サポート】120mm×3 / 140mm×2I/OポートUSB 3.0 Type-A x 2、電源ボタン x 1、オーディオ x 1、USB 3.2 Type-C x 1総質量(kg)1.4
  • LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI

    LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載

    LIAN LI
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、3面ガラスのショーケースデザインを採用した「O11 Vision M」に9.2インチ液晶パネルを標準搭載したモデルです。 「O11 Vision-M Digital」は、9.2インチIPS液晶パネルをケース内部に組み込み、PCビルドの見た目と使い勝手を高める液晶搭載モデルです。 三面強化ガラスによるパノラマビューやデュアルチャンバー構造など、O11 Vision-Mシリーズの魅力を継承しながら、システム情報、温度モニタリング、画像、動画などをケース内に表示可能。 完成したPCをより印象的に演出し、自分らしいビルドを楽しめます。
    材質スチール / 4mm厚強化ガラス / 3mm厚強化ガラス / アルミニウム寸法(mm)(D)419.6×(W)275.1×(H)395.2質量(kg)7.9定格電圧(V)5ディスプレイデジタルスクリーンあり解像度1920×462pixelLCD仕様IPS液晶明るさ500nits入力電力(W)3.8対応マザーボードM-ATX / Mini-ITXディスプレイサイズ(目安)9.2インチリフレッシュレート(Hz)60
  • LianLi リアンリ Micro-ATXケース LIAN LI

    LianLi リアンリ Micro-ATXケース

    LIAN LI
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    B4-mATX シリーズは、人気のコンパクト MicroATX ケース「A3-mATX」シリーズをブラッシュアップし、横置きだけでなく縦置きにも対応した、高い拡張性を備える MicroATX ケースです。 B4-mATX は、21.3Lというコンパクトな容量ながら、MicroATX マザーボード、360mm ラジエーター搭載の水冷クーラー、奥行き 140mm までの ATX 電源、さらに最大 358mm の 4 スロット GPU に対応し、優れたハードウェア互換性を実現しています。 縦型レイアウトにすることで、デスクスペースの有効活用率を最大 30% 向上させることが可能で、一体型スタンドにより、横置き・縦置きの切り替えを素早く簡単に行えます。 横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」 も同時発売します。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。
    長さ(mm)グラフィックスカード最大/358寸法(mm)付属ファン(トップ)/120×120×15 (×2)高さ(mm)【CPUクーラー最大】162(サイドファンブラケット外した場合:168)電源【サポート】ATX(奥行140mmまで)/SFX製品サイズ(mm)406.95×191×207.5総質量(kg)6.1拡張スロット数4
  • GPU縦置きキット LIAN LI

    GPU縦置きキット

    LIAN LI
    ¥11,890税込¥13,079
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
    材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック

    LIAN LI
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    欠品中
    ノーマル/リバースの2モードを備え、多数のコンポーネントを搭載可能な大型タワーケース。モジュール性を向上させ、多様な機器構成に幅広く対応。フルオープンのボトムパネルと3つのダストフィルターにより妥協のないエアフローを確保。可動式I/Oモジュールを採用。I/Oパネルを3通りに配置可能。フロントガラスとサイドガラスの間のフレームを外すことで、ピラーレス構造も可能
  • PLATINUM認証電源 LIAN LI

    PLATINUM認証電源

    LIAN LI
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。
    仕様【ATX12バージョン】ATX3.1質量(kg)1.8kg最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000入力電圧(V)100-240rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140ケーブルフルモジュラー式ファン静音ファン各種認証80PLUS Platinum認証
  • GPU縦置きキット LIAN LI

    GPU縦置きキット

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
    材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    ¥17,511~税込¥19,262~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。
    材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。
    仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2材質スチール、4mm厚強化ガラス質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
  • PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI

    PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック

    LIAN LI
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    8日以内出荷
    「SM088」は、8.8インチIPS液晶を採用したサブディスプレイです。1920×480 の解像度、60Hz のリフレッシュ レート、500 nits の明るさによる鮮明な表示能力を備えており、アニメーション、温度データ、カスタム画像をクリアに表示できるだけでなく、セカンダリースクリーンモードも搭載しています。マザーボードのUSB 9ピンヘッダーまたは背面のUSB Type-Aポートを介して接続することで、GPUの出力を一切使用せず完全に独立したディスプレイとして機能するため、GPUリソースを消費することなく使用できるのも大きな魅力です。付属のブラケットは標準の120mmファンマウントに適合しており、アダプタブラケットを使用すると140mmマウントにも簡単に取り付けられるほか、付属の両面テープ(3M製)を利用することも可能であり、ケース内部だけでなくケース上やデスクサイドなどさまざまな場所に設置できます。またコントロールソフト「L-Connect 3」により、映像を内蔵テンプレートから選択したり独自に作成したコンテンツを表示させることもできるほか、ディスプレイのエッジ部に仕込まれたLEDによるARGBライティングも楽しめます。
  • ラジエーターオフセットブラケットセット   RB-001X LIAN LI

    ラジエーターオフセットブラケットセット RB-001X

    LIAN LI
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    7日以内出荷
    「RB-001X」はラジエーターオフセットブラケットセット(ブラケット6本・スクリュー12本x3種)です。本製品をご利用いただくことにより、「O11 AIR MINI」など、ATXマザーボードとファン付きトップラジエーターを取り付ける際、ラジエーターをオフセットさせて装着できるため、メモリモジュールとの干渉を避けることが可能です。これにより7スロットモードにおいても、O11 AIR MINIの上部に240mm ラジエーターを取り付けることができます。
  • GB-001X LIAN LI

    GB-001X

    LIAN LI
    ¥899税込¥989
    1式
    7日以内出荷
    この「GRAPHIC CARD ANTI-SAG BRACKET GB-001」(GB-001)は、長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、本製品はマザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。そのため、RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。ハイエンドPCを作りたい、そしてケース内のデザインに拘りたいというユーザーに、GB-001はマストアイテムとなるでしょう。ATXマザーボードのネジ穴を利用して取り付け。ケース内のデザインを損ねない取付構造。SLI or CrossFireに対応。マウンタを簡単に取り付けるための手回しラチェットレンチが付属。ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応
  • 〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W LIAN LI

    〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W

    LIAN LI
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。ブラックとホワイトの2種からお選びいただけます。
  • USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port)  (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI

    USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト

    LIAN LI
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    7日以内出荷
    マザーボード背面のUSB2.0 Type-A 1ポートから内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB2.0 HUB。TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応。ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバー付属。Lian Li USB2.0 Type-A 1 to 3 HUB
  • PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI

    PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze]

    LIAN LI
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
  • PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI

    PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze]

    LIAN LI
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
  • PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI

    PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze]

    LIAN LI
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
  • PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット  ホワイト LAN216-1W LIAN LI

    PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ホワイト LAN216-1W

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
  • PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット  ブラック LAN216-1X LIAN LI

    PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ブラック LAN216-1X

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
  • PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット  ホワイト A3-1W LIAN LI

    PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット ホワイト A3-1W

    LIAN LI
    ¥9,598税込¥10,558
    1式
    7日以内出荷
    ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
  • PCケース Q58用 メッシュサイドパネル  ホワイト Q58-1W LIAN LI

    PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ホワイト Q58-1W

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
  • PCケース Q58用 メッシュサイドパネル  ブラック Q58-1X LIAN LI

    PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ブラック Q58-1X

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
  • PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット  ホワイト O11DEXL-4W LIAN LI

    PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ホワイト O11DEXL-4W

    LIAN LI
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    7日以内出荷
    フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
  • PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット  ブラック O11DEXL-4X LIAN LI

    PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ブラック O11DEXL-4X

    LIAN LI
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    7日以内出荷
    フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
  • PCケース O11D EVO RGB用 フロントメッシュキット  ホワイト O11DERGB-4W LIAN LI

    PCケース O11D EVO RGB用 フロントメッシュキット ホワイト O11DERGB-4W

    LIAN LI
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    7日以内出荷
    メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。120mm ファン3基、または140mmファン2基、または160mm2基を3通り対応できます。
  • PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT  ホワイト O11DERGB-PRW LIAN LI

    PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ホワイト O11DERGB-PRW

    LIAN LI
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    7日以内出荷
    O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
  • PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT  ブラック O11DERGB-PRX LIAN LI

    PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ブラック O11DERGB-PRX

    LIAN LI
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    7日以内出荷
    O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
  • PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット  ホワイト O11DE-9W LIAN LI

    PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ホワイト O11DE-9W

    LIAN LI
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    7日以内出荷
    「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
  • PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット  ブラック O11DE-9X LIAN LI

    PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ブラック O11DE-9X

    LIAN LI
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    7日以内出荷
    「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
  • PCケース O11 DYNAMIC EVO用 TOP I//O KIT  グレー O11DE-5G LIAN LI

    PCケース O11 DYNAMIC EVO用 TOP I//O KIT グレー O11DE-5G

    LIAN LI
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    O11D EVO ビルドをデスクの下に置きたいユーザー向けに特別に設計された上部 I/O キットは、I/O モジュールのポートを再配置し、元の上部アルミニウム ストリップを同じアルミニウム製の上部 I/O ポート アクセサリに置き換えます。高品質の素材。いくつかの簡単な手順で、I/O モジュールをケースの下部から上部に移動できます。これにより、4 番目のオプションの I/O 配置場所が作成されます。I/O モジュールボックスから I/O ケーブルを取り出すことで、上部 I/O キットに再配置できます。 オーディオ/マイク ポートはケースの前面に向けて配置する必要があることに注意してください。
  • PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット  ホワイト LAN3-1W LIAN LI

    PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット ホワイト LAN3-1W

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    LANCOOL 3専用のファストフィルターキット。マグネット式で簡単に取り付け可能
  • PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット  ブラック LAN3-1X LIAN LI

    PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット ブラック LAN3-1X

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    LANCOOL 3専用のファストフィルターキット。マグネット式で簡単に取り付け可能
  • PCケース LANCOOL 216シリーズ用 フロントパネルダストフィルターキット  ホワイト LAN216-2W LIAN LI

    PCケース LANCOOL 216シリーズ用 フロントパネルダストフィルターキット ホワイト LAN216-2W

    LIAN LI
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。
  • O11 DYNAMIC MINI専用 ブラケットキット PCIe x4.0  ホワイト O11DMINI-1W-4 LIAN LI

    O11 DYNAMIC MINI専用 ブラケットキット PCIe x4.0 ホワイト O11DMINI-1W-4

    LIAN LI
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    O11 DYNAMIC MINI専用ビデオカード縦置きブラケットキット。ライザーケーブル / 拡張スロットパネルのセット
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト

    LIAN LI
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    7日以内出荷
    取り外し可能なモジュール式ブラケットにより3つのモードを搭載。デュアルシステム対応。EEB/E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX規格に対応。最大480mm x4基+360mm x1基のラジエーターを搭載可能。最大16台のストレージドライブを収納可能。フロントパネルにARGBストリップを装備
  • PCケース O11 AIR MINI WHITE ホワイト LIAN LI

    PCケース O11 AIR MINI WHITE ホワイト

    LIAN LI
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    7日以内出荷
    エアフローを重視した3面メッシュパネル構成。モジュラーバックパネル採用。Mini-ITXからE-ATXまで対応。さまざまなストレージ・冷却機器構成が可能。ATX電源に対応
  • LianLi リアンリ O11 Vision-M 9.2インチ 液晶キット LIAN LI

    LianLi リアンリ O11 Vision-M 9.2インチ 液晶キット

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    「O11 Vision-M 9.2インチ液晶キット」は、発売済みのO11 Vision-Mをお使いのユーザーに向けた注目のアップグレードオプションです。 ケース本体を買い替えることなく、O11 Vision-M Digitalと同様の液晶表示機能を追加でき、既存のビルドに新たな表現力と実用性をプラスします。 システム情報、温度モニタリング、画像、動画をケース内に表示し、見せるPCビルドをより印象的に演出。 1920×462ピクセル、60Hz、500ニトの表示性能により、コンテンツを鮮明に表示。 L-Connect 3により、表示内容を直感的にカスタマイズ可能。 大型GPUに対応するアンチサグブラケットを標準装備。 9.2インチ液晶キットにより、発売済みのO11 Vision-Mも手軽に液晶搭載仕様へアップグレード。
    寸法(mm)(D)394×(W)110×(H)88質量(kg)1.4定格電圧(V)5ディスプレイデジタルスクリーンあり解像度1920×462pixel保証期間1年LCD仕様IPS液晶明るさ500nits入力電力(W)3.8ディスプレイサイズ(目安)9.2インチリフレッシュレート(Hz)60
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN TL LCD FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN TL LCD FLEX 120

    LIAN LI
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)消費電力(W)5.6回転数(min-1[r.p.m])350~1900ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.7ノイズレベル最大26 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)66動作電圧(V)DC12&5
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])200~1950ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.28ノイズレベル最大31 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)56.89動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.67(8.04W)
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120

    LIAN LI
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.34ノイズレベル最大29.5 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)59.2動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.67(8.04W)
PCパーツ