夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

6,093件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形冷蔵ショーケース ホシザキ

    小形冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    スリムなボディでワイドな収納力を実現。スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる
    用途後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。電源(V)単相100冷却能力(℃)2~12
  • 板金 一槽シンク ライフ住器

    板金 一槽シンク

    ライフ住器
    38,980税込42,878
    1台
    11日以内出荷
    高さ(mm)800
  • 業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷凍ショーケース

    ジェーシーエム
    159,800税込175,780
    1台(114L)ほか
    3日以内出荷
    小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
    電圧(V)(50/60Hz)単相100温度設定範囲(℃)-25~-20
  • 業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W

    YAMAZEN(山善)
    136,980税込150,678
    1台
    欠品中
    1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
    用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900定格周波数(Hz)50/60設定方式加熱終了時(ブザー):鳴り方、音量、消音等の設定が可能電源コード(m)約1.5機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間本体:1年間、マグネトロンのみ:2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階時間設定加熱:最大60分
  • 溶接テーブル ”NOMAD” SHT

    溶接テーブル ”NOMAD”

    SHT
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
    トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
  • HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂

    HPM掃除機ノズル磁性ブラシ

    高砂
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
  • HP掃除機ノズルブラシ スリム 高砂

    HP掃除機ノズルブラシ スリム

    高砂
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
  • LPP用ワークボール DLC-505 クイジナート

    LPP用ワークボール DLC-505

    クイジナート
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    【対応機種】LPP、LPP2、LPP2JW/LPP2JP
  • 交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)

    交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
  • 蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ   MK310MX TORAY(東レ)

    蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ MK310MX

    TORAY(東レ)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様浄水能力(総ろ過水量600L/除去率80%)/JIS規格浄水能力:遊離残留塩素、濁り(ろ過流量50%)、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、フェノール類、ジェオスミン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン寸法(mm)99×148×77対応MKC.MXJ(1個入)/MKC.MX2J(2個入)※カセッティシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のどのカートリッジでもご使用いただけます。流量(L/min)【ろ過】1.6カートリッジ約2ヶ月(10L/日使用時)満水時質量(kg)329
  • キクロンプロ ビルクリーニングたわし キクロン

    キクロンプロ ビルクリーニングたわし

    キクロン
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れキズをつけないスポンジ!。樹脂研磨粒子入り不織布を使用しているので、衛生陶器等を傷つけにくく効率的な洗浄ができます。高耐久素材でコスト効率を高める!不織布面・スポンジ面ともに業務用高耐久素材を採用することで長くご使用頂け、現場での交換頻度を下げ、最終的なコストUPを抑えます。洗浄する場所で色分け可能!洗浄の場所や用途でアイテムの色分けを行うことは、衛生管理の上で重要です。オフィスビルを例に挙げると、洗浄場所の汚れ具合から、便器内は警告色であるレッド系カラー。人が多く触れる洗面台をイエロー系カラー。食品を扱う給湯室をブルー系カラーと分けることで洗浄物の汚れを移し広げることを防ぎます。
    寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)70×130×35
  • バーキュートプラス ボードブラシ バーテック

    バーキュートプラス ボードブラシ

    バーテック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質:【本体】ポリプロピレン【毛】ポリブチレンテレフタレート。衛生区域で色分けできる!。深めの側面のエッジで力を入れても滑りにくく、握りやすいです。菌の繁殖や異物混入リスクを低減します。HACCP認証取得製品。食品衛生適合。ポジティブリスト対応
    寸法(mm)幅×奥行×毛長:52×120×25
  • WM グリルブラシショートハンドル シーガー

    WM グリルブラシショートハンドル

    シーガー
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質:【ブラシ部・ワイヤー部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン。広い面だけでなく、小さなコーナーやエッジの掃除にも最適です。吊り下げ用のレザーループ付き
    寸法(mm)全長×幅×高さ:305×170×30
  • そでがのびるレンジパネルでか 東洋アルミ

    そでがのびるレンジパネルでか

    東洋アルミ
    699税込769
    1枚
    翌日出荷
    ナチュラルベージュ
  • 流し台テープ 小久保工業所

    流し台テープ

    小久保工業所
    159税込175
    1個
    当日出荷
    流し台の継ぎ目をピッタリとふさぐ。ステンレス流し台に目立たないシルバー色。流し台・ガスレンジの継ぎ目の水もれ防止にも。
    材質アルミ接着テープ(厚さ/80ミクロン)、アクリル系接着剤質量(g)14縦(mm)200横(mm)30
  • 鍋・フライパン洗い 小 マーナ

    鍋・フライパン洗い 小

    マーナ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、馬毛だけを使用した泡立ちのいい柄付きキッチンブラシです。キズが気になるフッ素樹脂加工のフライパンやホーロー鍋等もやさしく洗えます。
    材質ブラシ/馬毛 柄/天然木高さ(mm)250質量(g)58縦(mm)50横(mm)60
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)214質量(kg)1.492高さ(mm)220奥行(mm)304全容量(L)8.2ろ過能力(L)4.85
  • カリタ 業務用コーヒーマシン カリタ

    カリタ 業務用コーヒーマシン

    カリタ
    84,980税込93,478
    1個
    欠品中
    パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
    用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ付属品プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ質量(kg)10.3、【満水質量】11.8kg容量(L)2.8電源100V(50/60Hz)1460W能力130杯/h定格電流(A)14.6寸法(cm)使用:立ロシ27水量(L)最大使用:1.8
  • ノンスリップ キッチンミトン トルネ

    ノンスリップ キッチンミトン

    トルネ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン加工でスベリにくい
    用途耐熱仕様。左右兼用フリーサイズ。表裏を気にせず使えます。材質生地/綿100% スベリ止め/シリコーンゴム 中芯/綿100%寸法(cm)約19×28.5×2.5耐熱温度(℃)約220
  • SC スミまで洗える ボトルクリーナー オーエ

    SC スミまで洗える ボトルクリーナー

    オーエ
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ボトルのスミまで洗いやすい
    用途使いやすいシンプル設計。スミまで洗いやすいスポンジ形状。たっぷり泡立つフィルタースポンジ使用。350ml・500mlのステンレスボトルが洗いやすい。収納に便利なフック穴付。材質柄/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4.7×32×3.5
  • オーブンミトン waltz

    オーブンミトン

    waltz
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱温度(℃)200
  • フードプロセッサー コンボ recolte(レコルト)

    フードプロセッサー コンボ

    recolte(レコルト)(1件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1台
    7日以内出荷
    みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。
    セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
  • TBミートスライサー テンポスドットコム

    TBミートスライサー

    テンポスドットコム
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • トラスト チューブブラシΦ70ミディアム TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト チューブブラシΦ70ミディアム

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
    直径×長さL(Φmm×mm)70×120
  • カーライル カッティングボードブラシ Carlisle(カーライル)

    カーライル カッティングボードブラシ

    Carlisle(カーライル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える
    全長(mm)152毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)64×146
  • パイプブラシ用フレキシブルワイヤハンドル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    パイプブラシ用フレキシブルワイヤハンドル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス耐熱温度(℃)250
  • ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム TRUST(トラスト)[厨房用品]

    ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!。使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。色分けできてHACCPに対応
    材質PBT全長(mm)160直径(Φmm)50耐熱温度(℃)130
  • トラストH付パイプブラシΦ55×450 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ55×450

    TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)450ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ55×140
  • 共通交換カートリッジT ゼンケン

    共通交換カートリッジT

    ゼンケン
    8,500税込9,350
    1個
    3日以内出荷
    据置型浄水器
    用途アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして材質ABS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×190本体質量(kg)約0.6交換目安1年(1日20L使用の場合)材料ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)ろ過流量3L/分最小動水圧0.05MPa許容温度(℃)~50材質(ろ材)活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
  • 水切ドライヤー NSGシリーズ 高砂

    水切ドライヤー NSGシリーズ

    高砂
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約6.1(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)13.0
  • 業務用スープジャー タイガー魔法瓶

    業務用スープジャー

    タイガー魔法瓶
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
    質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
  • スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付 SUGICO(スギコ)

    スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ライティングダクト用引掛シーリング付き。
    質量(kg)0.66(ランプ含む)シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185
  • スタークレージー コーンポッパー TKG

    スタークレージー コーンポッパー

    TKG
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    バーやレストランでお使いいただけるコンパクトなポップコーンマシーンです。
    質量(kg)1.52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×299×248TKG品番9-0969-0101
  • 業務用温冷庫 MOCA アステップ

    業務用温冷庫 MOCA

    アステップ
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    おしぼり約25~45本用 スイッチ切替で温冷自在 LED温度表示付 前開きタイプ
    品番CHC-8F(eco)間口W×奥行D×高さH(mm)310×360×250TKG品番9-0848-0101
  • 業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型) ジェーシーエム

    業務用 卓上型ホットショーケース(ラウンド型)

    ジェーシーエム
    62,980税込69,278
    1台(65L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
    用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売付属品棚板3枚庫内温度(℃)30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュニアたこ焼きプレート イワタニ

    ジュニアたこ焼きプレート

    イワタニ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。
    材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)直径(Φmm)200高さ(mm)35質量(g)約324
  • 炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット イワタニ

    炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット

    イワタニ
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
    材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
  • 油はね防止ネット 武田コーポレーション

    油はね防止ネット

    武田コーポレーション
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    煮込み料理などとろみのある料理は、飛び散りを軽減しながら、水分を飛ばすことができます。油はねを防ぐので、レンジ周りの油汚れが少なくなり、掃除もらくらく。薄いから収納に場所をとらない。
    材質ステンレス寸法(cm)約29×35×0.5アズワン品番65-1699-67

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械