カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(449)
- マルゼン[厨房機器](347)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(111)
- SUGICO(スギコ)(105)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

卓上型ショーケース
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷冷却効果の高い二重ガラス採用です。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に奥行(mm)463間口(mm)470電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)白冷却能力(℃)3~10標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
ニコット キッチンブラシ
サンベルム¥499税込¥5491個4日以内出荷立つ、吊る、座るの3way収納ができる、ユニークなキッチンブラシ。 ウェーブブラシタイプは、ブラシ部分がたわしの形をしているため、排水溝受け皿や排水溝の中を洗うのに便利です。毛をあえてウェーブさせることで、洗っている時の水はねを軽減しています。 ふつうブラシタイプは、球面に沿いやすいラウンドカットの毛先になっており、ざるやおろし金を洗うのに便利です。 かためブラシタイプは、ブラシ部分が三角の形をしているため、グリルパンや魚焼きグリルを洗うのに便利です。材質柄・毛:ポリプロピレン
KHS クイックブレンダーDX
貝印¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。材質ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂質量(g)960アズワン品番64-9291-90TKG品番9-0657-0401
ラップラ 2 クン (PE容器入)
OLILab(オーエルアイ・ラボ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」。経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合。スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。材質PE質量(g)575直径×高さ(mm)90×123TKG品番9-0388-0901
浄水器
クリタック¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器カートリッジ
メイスイ¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量8L/分使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄水器
メイスイ¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
バーキュートプラス タンクブラシヘッド
バーテック¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。幅(mm)190質量(g)380材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
MPFロングハンドルブラシ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
ごはんネットブルー100×100cm
CURORI(旧:イグチ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷異物混入対策商品。万が一の際の糸くずも発見しやすいです。食品衛生法適合商品材質ポリエステルサイズ(cm)100×100アズワン品番64-9073-29
レンジワゴン FBC-9812
不二貿易¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)13.6色ホワイト×ナチュラル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×1035
シャープ 業務用電子レンジ
シャープ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。付属品メモリステッカー質量(kg)13品番RE-3300P容量(L)25電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310消費電力(kW)1.43庫内寸法(mm)340×360×H200庫内容量(L)25TKG品番9-0709-0401
PE 杵 大
天領まな板¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ささくれや木屑が臼に入る事がなく衛生的です。材質ポリエチレン(天然木)全長(mm)900質量(kg)約3.8サイズ大直径(Φmm)97奥行(mm)430TKG品番9-0417-1001
手動式柿皮むき機(ヘタ取付)
松冨(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)寸法(mm)65×110高さ(mm)約90
SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
ユニテール¥2,698税込¥2,9681個欠品中小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。仕様毛質:ハード、品質:Premium材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)55外形寸法(mm)全長300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-33
スリムストレージ ミディストッカー
ライクイット(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷から15日以内出荷材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチール幅(mm)255色ホワイト奥行(mm)465キャスターあり
エコストア ディッシュウォッシュ リキッド グレープフルーツ
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個(500mL)ほか翌々日出荷汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤成分界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料液性弱酸性
HPニューハンドブラシ S(ソフト)
EBM(江部松商事)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5色のバリエーションでHACCPに対応。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。寸法(mm)120×45×H40毛丈(mm)17線径(mm)0.2
ポリプロピレン 両面タイプ 角皿枠
EBM(江部松商事)¥319税込¥3511個翌々日出荷寸法(mm)角皿サイズ:平面部分(138mm、180mm角)外寸(mm)上:138×138、下:180×180耐熱温度(℃)-20~120EBM品番3981800
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS430高さ(mm)185~850タイプH枠棚板耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
4WAY 親子ブラシ
オーエ¥699税込¥7691本当日出荷大ブラシと中・小ブラシ・ヘラのセットで、浴室のいろんな所の掃除に適しています。中ブラシは毛をV字型にカットしており、隅々まで洗いやすくなっています。セットした状態で立てて収納できるので、水切れもよく、場所をとりません。材質(本体)ポリプロピレン質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200×100RoHS指令(10物質対応)対応
わたがし棒ロング
大黒工業¥5,198税込¥5,7181個(100本)当日出荷紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように折れて喉に刺さるということがなく安全です。直径×長さL(Φmm×mm)10×360TKG品番9-0968-1501TKG品番(2017)6-0857-1501



























![ワイヤーブラシ三行 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126887-181015-02.jpg)
![カンクマ鉄クロームメッキ焼アミ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123685-181015-02.jpg)










![ハッピー ネギーOHC-13・50用 蝶ナット ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27391596-180827-02.jpg)