絞り込み
ねじの呼び
- M1
- M2(2,360)
- M2.3(700)
- M2.5(1,059)
- M2.6(1,975)
- M3(7,658)
- M3.5(1,546)
- M4(11,129)
- M5(8,773)
- M6(8,801)
- M8(7,053)
- M10(5,585)
- M12(4,809)
- M14(1,522)
- M16(2,980)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,223)
- M30(708)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(9)

六角穴付き(1)

平(2)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(3)

六角穴(1)

十字穴(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(15)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- ボサード(1)
- 大阪魂(17)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・ボサード・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ワッシャー (ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1464厚さ(mm)0.3材質/仕上ナイロン質量(g)1.6内径(Φmm)1.1呼び径M1外径(Φmm)2.5アズワン品番64-8426-68
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)