絞り込み
ねじの呼び
- M3.6
- M2(2,309)
- M2.3(697)
- M2.5(1,031)
- M2.6(1,952)
- M3(7,425)
- M3.5(1,527)
- M4(10,857)
- M5(8,487)
- M6(8,498)
- M8(6,829)
- M10(5,408)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(685)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄(11)
取付穴形状

十字穴(5)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- カラー(1)
- クロメート(6)
ブランド
- ウイング(5)
- エスコ(1)
- 大阪魂(5)
- 若井産業(3)
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

コンパネビス
ウイング¥1,798税込¥1,9781箱(600本)ほか当日出荷から翌々日出荷フレキが無いのに頭が沈む!フレキが無いからケバ立たない! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉
ウイング¥639税込¥7031箱(160本)ほか翌々日出荷先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。 またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 箱入
ウイング¥3,198税込¥3,5181箱(300本)ほか翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ジオメットキクゾウ
大阪魂¥5,098~税込¥5,608~1袋(300個)ほか4日以内出荷十字穴番号#2ねじの種類ハイロー3.6ミリP1.4半ねじ外径(Φmm)頭部9.5先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)3.2筒長(mm)円筒部8ねじ外径(mm)3.8
コンパネビス・フレキ無〈箱入〉軽天下地用
ウイング¥1,498税込¥1,6481箱(580本)翌々日出荷軽天下地専用コンパネビス。先端2条で軽天下地に素早く食いつく。フレキ無しタイプ。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理シルバーディスゴねじ径×長さ(mm)3.6×25穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 徳用箱入
ウイング¥5,698税込¥6,2681箱(500本)ほか翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)