絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(143)
  • 冨士精密(10)
  • ハードロック工業(8)
  • 由良産商(3)
  • ノルトロックジャパン(2)
  • ボサード(1)
  • 日本プララド(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • M39
  • 4mm(812)
  • M2(2,281)
  • M2.3(698)
  • M2.5(1,039)
  • M2.6(1,930)
  • M3(7,323)
  • M3.5(1,477)
  • M4(10,425)
  • M5(8,391)
  • M6(8,485)
  • M8(6,897)
  • M10(5,440)
  • M12(4,697)
  • M14(1,526)
  • M16(2,896)
  • M18(914)
  • M20(2,026)
  • M22(974)
  • M24(1,193)
  • M30(695)
頭部形状
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(3)
材質
  • ステンレスすべて(32)
  • SUS304(19)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(4)
  • SUS403(1)
  • 鉄すべて(125)
  • S45C(34)
  • SCM435(2)
  • SS400(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(9)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 4(61)
1.5・2・3・4
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(14)
  • クロメート(20)
  • クローム(5)
  • デルタプロテクト(1)
  • ドブメッキ(9)
  • ニッケル(5)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(21)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(36)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
999税込1,099
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂六角ナット1種(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地
丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
839税込923
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 極細(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
10,080税込11,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ドブ
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
六角ナット 1種(S45C/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ドブ)大阪魂
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(30個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクローム
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ホワイト
六角ナット 3種(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/生地)大阪魂
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
六角ナット 1種 切削(SUS310S) 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS310S)大阪魂
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS310S規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
809税込890
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
929税込1,022
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938特価
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘