絞り込み
ねじの呼び
- UNF 1/4
- M2(2,227)
- M2.3(700)
- M2.5(1,020)
- M2.6(1,787)
- M3(7,390)
- M3.5(1,545)
- M4(10,836)
- M5(8,588)
- M6(8,690)
- M8(7,000)
- M10(5,556)
- M12(4,788)
- M14(1,519)
- M16(2,976)
- M18(897)
- M20(2,089)
- M22(991)
- M24(1,220)
- M30(707)
- W3/8(694)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

平(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
取付穴形状

十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.9(28山)(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(2)
- ラクテム(1)
大阪魂・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
28ヤマステン(+)UNF(FLAT
大阪魂¥56,934税込¥62,6271袋(100個)9日以内出荷材質ステンレス頭部形状平1インチ当たり山数28山穴の形状十字穴ねじの呼びUNF1/4長さ(inch)2"1/2
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)