絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(70)
  • ハードロック工業(2)
  • 旭化成(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • オチアイ(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • W1
  • 4mm(812)
  • M2(2,281)
  • M2.3(698)
  • M2.5(1,039)
  • M2.6(1,930)
  • M3(7,323)
  • M3.5(1,477)
  • M4(10,425)
  • M5(8,391)
  • M6(8,485)
  • M8(6,897)
  • M10(5,440)
  • M12(4,697)
  • M14(1,526)
  • M16(2,896)
  • M18(914)
  • M20(2,026)
  • M22(974)
  • M24(1,193)
  • M30(695)
頭部形状
頭部形状
六角(5)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(14)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(1)
  • SUS403(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(44)
  • S45C(5)
  • SS400(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.17(8山)(52)
  • 8(1)
3.17(8山)・8
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(6)
  • クローム(1)
  • ステンコート(1)
  • ドブメッキ(3)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(8)
  • 生地/未処理(17)
  • 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・ドブメッキ・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス種類丸ワッシャー
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切(ステンレス)  インチ・ウイット  長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類ウイット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
4,267税込4,694
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1パック(1本)
当日出荷から9日以内出荷
六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格1種表面処理コートねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)大阪魂
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類ウィット
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング
459税込505
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類ウィット
歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類ウィット
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
4,363税込4,799
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1パック(1個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート)大阪魂
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
メーター寸切(ウィット(S45C/生地) 大阪魂メーター寸切(ウィット(S45C/生地)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地) 大阪魂10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(1本)
翌々日出荷
種別-材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト(全ねじ(ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(ウィット(鉄/生地)大阪魂
669税込736
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
アイナット(ウィット)(鉄/生地) 大阪魂アイナット(ウィット)(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地)大阪魂
429税込472
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂10割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ドブSW(2ゴウ 大阪魂ドブSW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
ユニクロ SW(2ゴウ 大阪魂ユニクロ SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
SW(2ゴウ 大阪魂SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌々日出荷
SUSハ-ドロックN 大阪魂SUSハ-ドロックN大阪魂
11,894税込13,083
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
山数8寸法e(mm)47.3寸法l(mm)35.9寸法s(mm)41寸法m(mm)20寸法m1(mm)20ねじの呼びdw1
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂ドブヨコアナツキイケイタカN(B19大阪魂
1,158税込1,274
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
4,174税込4,591
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数8
パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
4,454税込4,899
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45CフランジN(スギモト 大阪魂S45CフランジN(スギモト大阪魂
10,527税込11,580
1個
翌々日出荷
材質S45C
定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
ロックワン専用ソケット(ショート(鉄/生地) 大阪魂ロックワン専用ソケット(ショート(鉄/生地)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,198税込1,318
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘